ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1NMG4 Φύλλο Acetal Μαύρο 3/4 ιντσών T 12 x 48 In | AB2THC

APPROVED VENDOR 1NMG4 Φύλλο Acetal Μαύρο 3/4 ίντσας T 12 x 48 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2THC Μοντέλο: 1NMG4

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€443.11 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑπόθεμα φύλλων
ΧρώμαΜαύρη
Μήκος48 "
Ανοχή μήκους+0.060 "/ - 0.000"
ΥλικόΑκεταλικό συμπολυμερές
Τύπος υλικούΓενικού σκοπού
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος32 βαθμοί έως 180 βαθμοί F
Αντοχή σε εφελκυσμό9500 psi
Πάχος0.75 "
Ανοχή πάχους+0.025 "/ - 0.000"
Πλάτος12 "
Ανοχή πλάτους+0.060 "/ - 0.000"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.2375
Ύψος πλοίου (cm)2.03
Μήκος πλοίου (cm)121.92
Πλάτος πλοίου (cm)30.48
Κωδικός ΕΣ3920995000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΜήκοςΑνοχή μήκουςΠάχοςΑνοχή πάχουςΠλάτοςΑνοχή πλάτουςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1NLL1 Φύλλο Acetal White 1/16 T 12 x 12 In | AB2TDX 1NLL1Άσπρο12 "+0.060 "/ - 0.000"0.063 "+/- 0.005 "12 "+0.060 "/ - 0.000"€8.16
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1NLL2 Φύλλο Acetal Λευκό 1/8 ίντσες T 12 x 12 In | AB2TDY 1NLL2Άσπρο12 "+0.060 "/ - 0.000"0.125 "+/- 0.005 "12 "+0.060 "/ - 0.000"€16.22
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1NLL3 Φύλλο Acetal Λευκό 1/4 ίντσες T 12 x 12 In | AB2TDZ 1NLL3Άσπρο12 "+0.060 "/ - 0.000"0.25 "+0.025 "/ - 0.000"12 "+0.060 "/ - 0.000"€39.01
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1NLL4 Φύλλο Acetal White 516 Inch T 12 x 12 In | AB2TEA 1NLL4Άσπρο12 "+0.060 "/ - 0.000"0.313 "+0.025 "/ - 0.000"12 "+0.060 "/ - 0.000"€39.01
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1NLL5 Φύλλο Acetal White 3/8 Inch T 12 x 12 In | AB2TEB 1NLL5Άσπρο12 "+0.060 "/ - 0.000"0.375 "+0.025 "/ - 0.000"12 "+0.060 "/ - 0.000"€61.29
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1NLL6 Φύλλο Acetal Λευκό 1/2 ίντσα T 12 x 12 In | AB2TEC 1NLL6Άσπρο12 "+0.060 "/ - 0.000"0.5 "+0.025 "/ - 0.000"12 "+0.060 "/ - 0.000"€76.10
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1NLL7 Φύλλο Acetal White 5/8 Inch T 12 x 12 In | AB2TED 1NLL7Άσπρο12 "+0.060 "/ - 0.000"0.625 "+0.025 "/ - 0.000"12 "+0.060 "/ - 0.000"€101.93

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 1NMG4 Φύλλο Acetal Μαύρο 3/4 ίντσας T 12 x 48 ίντσες
€443.11 /μονάδα