Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟ VENDOR 1NCZ8 Συμπιεστικό ελατήριο Κωνικό 302 από ανοξείδωτο ατσάλι 3/4 x 0.600 | AB2QHV

APPROVED VENDOR 1NCZ8 ελατήριο συμπίεσης Conical 302 ανοξείδωτο ατσάλι 3/4 x 0.600

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2QHV Μοντέλο: 1NCZ8

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€3.44 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςελατήριο συμπίεσης
Τύπος τέλουςΤετράγωνο και όχι έδαφος
φινίρισμαΣκέτη
Μεγάλο εξωτερικό Dia.0.600 "
Φόρτωση @ 50% δωρεάν μήκος (λίβρες)1.18
Φόρτωση @ στερεό (λίβρες)2.19
Υλικό302 από ανοξείδωτο ατσάλι
Συνολικό μήκος3 / 4 "
Μικρό εξωτερικό Dia.0.343 "
Βαθμός ελαστικότητας ελατηρίου3.16 λίβρες / λεπτό.
ΧαρακτηριστικάΚωνικός
Συρμάτινο διάμετρο.0.029 "
Τύπος καλωδίουγύρος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0045
Ύψος πλοίου (cm)1.52
Μήκος πλοίου (cm)5.08
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ7320205045
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΣυμπιεσμένο μήκοςΕκτροπή @ ΦόρτωσηΒαθμός ελαστικότητας ελατηρίουΧαρακτηριστικάΣυρμάτινο διάμετρο.Τύπος τέλουςφινίρισμαΤιμή
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟ VENDOR 1NBV1 Συμπίεση ελατήριο χάλυβα 1 ίντσας Μήκος - Πακέτο 12 | AB2PXR 1NBV11"--9.58 λίβρες / λεπτό.Χρησιμότητα0.029 "ΚλειστόΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο€7.32
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟ VENDOR 1NBV2 Συμπίεση ελατήριο χάλυβα 1 ίντσας Μήκος - Πακέτο 12 | AB2PXT 1NBV21"--5.8 λίβρες / λεπτό.Χρησιμότητα0.029 "ΚλειστόΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο€8.05
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1NBV3 Χάλυβας ελατηρίου συμπίεσης Μήκος 1 ίντσας - Πακέτο 12 | AB2PXU 1NBV31"--13.59 λίβρες / λεπτό.Χρησιμότητα0.035 "ΚλειστόΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο€8.65
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1NBV4 Ελατήριο συμπίεσης 1 1/4 ίντσα Μήκος - Συσκευασία 12 | AB2PXV 1NBV41.25 "--5.09 λίβρες / λεπτό.Χρησιμότητα0.023 "ΚλειστόΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο€6.56
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1NBV5 Ελατήριο συμπίεσης 1 1/4 ίντσα Μήκος - Πακέτο 12 | AB2PXW 1NBV51.25 "--5.22 λίβρες / λεπτό.Χρησιμότητα0.035 "ΚλειστόΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο€15.74
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1NBV6 Ελατήριο συμπίεσης 1 1/2 ίντσα Μήκος - Συσκευασία 12 | AB2PXX 1NBV61.5 "--7.81 λίβρες / λεπτό.Χρησιμότητα0.035 "ΚλειστόΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο€19.04
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1NBV7 Ελαστικό ελατήριο συμπίεσης Μήκος 1.5 ίντσας - Συσκευασία 12 | AB2PXY 1NBV71.5 "--20.33 λίβρες / λεπτό.Χρησιμότητα0.048 "ΚλειστόΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο€9.88

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 1NCZ8 ελατήριο συμπίεσης Conical 302 ανοξείδωτο ατσάλι 3/4 x 0.600
€3.44 /μονάδα