Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1LUR7 Hex Reducing Bushing 1 1/2 x 1 Inch 316 Stainless Steel | AB2FXA

APPROVED VENDOR 1LUR7 Εξαγωνικός μειωτικός δακτύλιος 1 1/2 x 1 ίντσας από ανοξείδωτο ατσάλι 316

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2FXA Μοντέλο: 1LUR7
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
€31.75 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνο που μειώνει το δακτύλιο
Υλικό σώματος316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Τύπος σύνδεσηςMNPT x FNPT
Μέγιστη. Πίεση300 psi
Μέγιστη. Πίεση ατμού150 psi
Μέγεθος σωλήνα1-1 / 2 "x 1"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.18
Ύψος πλοίου (cm)3.56
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)6.1
Κωδικός ΕΣ7307290090
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό σώματοςΜέγιστη. ΠίεσηΜέγιστη. Πίεση ατμούΜέγεθος σωλήναΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1LTX1 Εξάγωνο Μείωση δακτυλίου 1 1/2 x 1 1/4 In | AB2FNN 1LTX1316 από ανοξείδωτο ατσάλι3000 psi @ 100 βαθμοί F2500 psi @ 350 βαθμοί F1-1/2" x 1-1/4"€48.64
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1LTX3 Εξάγωνο Μπουλόνι 2 x 3/4 ίντσας 316 Ανοξείδωτο ατσάλι | AB2FNQ 1LTX3316 από ανοξείδωτο ατσάλι3000 psi @ 100 βαθμοί F2500 psi @ 350 βαθμοί F2 "x 3/4"€89.71
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟΣ VENDOR 1LTX5 Εξαγωνικός μειωτικός δακτύλιος 2 x 1 ίντσας 316 από ανοξείδωτο χάλυβα | AB2FNT 1LTX5316 από ανοξείδωτο ατσάλι3000 psi @ 100 βαθμοί F2500 psi @ 350 βαθμοί F2 "x 1"€92.58
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1LTX7 Εξάγωνο Μπουλόνι 2 x 1 1/4 ίντσας 316 Ανοξείδωτο ατσάλι AB2FNV 1LTX7316 από ανοξείδωτο ατσάλι3000 psi @ 100 βαθμοί F2500 psi @ 350 βαθμοί F2 "x 1-1 / 4"€69.54
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1LTX9 Εξάγωνο Μπουλόνι 2 x 1 1/2 ίντσας 316 Ανοξείδωτο ατσάλι | AB2FNX 1LTX9316 από ανοξείδωτο ατσάλι3000 psi @ 100 βαθμοί F2500 psi @ 350 βαθμοί F2 "x 1-1 / 2"€74.17
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1LUL9 Εξάγωνο Μείωση δακτυλίου 1/2 x 1/8 ίντσας 316 Ανοξείδωτο ατσάλι | AB2FWE 1LUL9316 από ανοξείδωτο ατσάλι300 psi150 psi1 / 2 "x 1 / 8"€6.86
ΕΓΚΡΙΝΗΜΕΝΟΣ VENDOR 1LUN2 Hex Reducing Bushing 1/2 x 1/4 Inch 316 Stainless Steel | AB2FWG 1LUN2316 από ανοξείδωτο ατσάλι300 psi150 psi1 / 2 "x 1 / 4"€6.64

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 1LUR7 Εξαγωνικός μειωτικός δακτύλιος 1 1/2 x 1 ίντσας από ανοξείδωτο ατσάλι 316
€31.75 /μονάδα