Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1LBB4 ελατηριωτό παξιμάδι U Style 6-32 Steel, 50PK | AB2DBP

APPROVED VENDOR 1LBB4 ελατηριωτό παξιμάδι U Style 6-32 Steel, 50PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2DBP Μοντέλο: 1LBB4
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
€22.96 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνοιξιάτικο καρύδι
Βασικό υλικόΑτσάλι
Κέντρο της τρύπας στην άκρη του πίνακα0.468 "
Dia./ Νήμα μέγεθος# 6-32
φινίρισμαΜαύρο φωσφορικό
Για πάχος πάνελ0.025 έως 0.040 "
Μήκος0.82 "
ΥλικόΧάλυβας ελατηρίου
Τύπος καρύουU Spring Spring Nut
Σκληρότητα RockwellC40 έως C50
ShapeU
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Πάχος0.017 "
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Τύπος νημάτωνUNC
ΧαρακτηριστικάΣτυλ U
Πλάτος0.31 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.07
Ύψος πλοίου (cm)4.06
Μήκος πλοίου (cm)8.38
Πλάτος πλοίου (cm)5.59
Κωδικός ΕΣ7318160085
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοDia./ Νήμα μέγεθοςΓια πάχος πάνελΜήκοςΜέγεθος νήματοςΠλάτοςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1LBC5 ελατηριωτό παξιμάδι U Style 10-24 Steel - Πακέτο 50 | AB2DCA 1LBC5# 10-240.045 έως 0.062 "0.56 "-0.63 "€44.31

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 1LBB4 ελατηριωτό παξιμάδι U Style 6-32 Steel, 50PK
€22.96 /πακέτο