Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1LAJ3 Παξιμάδι συγκόλλησης 10-24 5/8 X 3/8 ίντσας, 50PK | AB2CUR

APPROVED VENDOR 1LAJ3 παξιμάδι συγκόλλησης 10-24 5/8 X 3/8 ίντσας, 50 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2CUR Μοντέλο: 1LAJ3
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
€18.02 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠαξιμάδι συγκόλλησης
Μήκος βάσης5 / 8 "
Πάχος βάσης3 / 32 "
Πλάτος βάσης3 / 8 "
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθος# 10-24
φινίρισμαΣκέτη
ΥλικόΑτσάλι
Τύπος καρύουΚαρτέλα με βάση τις καρτέλες με προεξοχές
Πιλότος Ντί.15 / 64 "
Πιλοτικό ύψος0.032 "
Μέγεθος πιλοτικής τρύπας1 / 4 "
Ύψος προβολής0.012 "
Πλάτος προβολής0.094 "
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Τύπος νημάτωνUNC
ΧαρακτηριστικάΒάση καρτελών με Προβολές

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.14
Ύψος πλοίου (cm)4.06
Μήκος πλοίου (cm)8.38
Πλάτος πλοίου (cm)5.59
Κωδικός ΕΣ7318160085
Χώρα ΠροέλευσηςCA

Λεπτομέρειες:

    • Προβολές συγκόλλησης (2)

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 1LAJ3 παξιμάδι συγκόλλησης 10-24 5/8 X 3/8 ίντσας, 50 PK
€18.02 /πακέτο