Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1LAH8 Παξιμάδι συγκόλλησης 1/4-28 13/16 X 1/2, 50PK | AB2CUM

APPROVED VENDOR 1LAH8 παξιμάδι συγκόλλησης 1/4-28 13/16 X 1/2, 50PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2CUM Μοντέλο: 1LAH8

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη
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
€18.82 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠαξιμάδι συγκόλλησης
Μήκος βάσης13 / 16 "
Πάχος βάσης1 / 8 "
Πλάτος βάσης1 / 2 "
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθος1 / 4 "-28
φινίρισμαΣκέτη
ΥλικόΑτσάλι
Τύπος καρύουΚαρτέλα με βάση τις καρτέλες με προεξοχές
Πιλότος Ντί.19 / 64 "
Πιλοτικό ύψος0.054 "
Μέγεθος πιλοτικής τρύπας5 / 16 "
Ύψος προβολής0.023 "
Πλάτος προβολής0.219 "
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Τύπος νημάτωνUNF
ΧαρακτηριστικάΒάση καρτελών με Προβολές

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2925
Ύψος πλοίου (cm)3.56
Μήκος πλοίου (cm)8.13
Πλάτος πλοίου (cm)5.59
Κωδικός ΕΣ7318160085
Χώρα ΠροέλευσηςCA

Λεπτομέρειες:

    • Προβολές συγκόλλησης (1)

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 1LAH8 παξιμάδι συγκόλλησης 1/4-28 13/16 X 1/2, 50PK
€18.82 /πακέτο