Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1LAH4 Παξιμάδι συγκόλλησης 3/8-16 Βάση 5/8 ιντσών, 50PK | AB2CUH

APPROVED VENDOR 1LAH4 Παξιμάδι συγκόλλησης 3/8-16 Βάση 5/8 ιντσών, 50PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2CUH Μοντέλο: 1LAH4

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη
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
€38.76 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠαξιμάδι συγκόλλησης
Πάχος βάσης1 / 4 "
Πλάτος βάσης5 / 8 "
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθος3 / 8 "-16
φινίρισμαΣκέτη
ΥλικόΑτσάλι
Τύπος καρύουHex Weld Nut με Προβολές
Πιλότος Ντί.17 / 32 "
Πιλοτικό ύψος0.085 "
Μέγεθος πιλοτικής τρύπας35 / 64 "
Ύψος προβολής0.400 "
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Τύπος νημάτωνUNC
ΧαρακτηριστικάΕξάγωνο με Προβολές

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.45
Ύψος πλοίου (cm)4.32
Μήκος πλοίου (cm)8.38
Πλάτος πλοίου (cm)5.59
Κωδικός ΕΣ7318160085
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Λεπτομέρειες:

    • Προβολές συγκόλλησης (3)

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 1LAH4 Παξιμάδι συγκόλλησης 3/8-16 Βάση 5/8 ιντσών, 50PK
€38.76 /πακέτο