Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1LAG9 Παξιμάδι συγκόλλησης 3/8-16 1 1/4 X 9/16, 50PK | AB2CUD

APPROVED VENDOR 1LAG9 παξιμάδι συγκόλλησης 3/8-16 1 1/4 X 9/16, 50PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2CUD Μοντέλο: 1LAG9
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
€24.47 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠαξιμάδι συγκόλλησης
Μήκος βάσης1.25 "
Πάχος βάσης1 / 8 "
Πλάτος βάσης9 / 16 "
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθος3 / 8 "-16
φινίρισμαΣκέτη
ΥλικόΑτσάλι
Τύπος καρύουΚαρτέλα βάσης συγκόλλησης βάσης με τρύπα όφσετ
Πιλότος Ντί.7 / 16 "
Πιλοτικό ύψος0.094 "
Μέγεθος πιλοτικής τρύπας29 / 64 "
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Τύπος νημάτωνUNC
ΧαρακτηριστικάΒάση καρτελών με τρύπα Offset

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.48
Ύψος πλοίου (cm)4.06
Μήκος πλοίου (cm)8.13
Πλάτος πλοίου (cm)5.59
Κωδικός ΕΣ7318160085
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Κέντρο πιλοτικής τρύπας στο εξωτερικό άκρο (0.344 ")

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 1LAG9 παξιμάδι συγκόλλησης 3/8-16 1 1/4 X 9/16, 50PK
€24.47 /πακέτο