Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR 1LAG5 Weld Nut 10-24 13/16 X 7/16, 50PK | AB2CTZ

APPROVED VENDOR 1LAG5 παξιμάδι συγκόλλησης 10-24 13/16 X 7/16, 50PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2CTZ Μοντέλο: 1LAG5
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
€21.24 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠαξιμάδι συγκόλλησης
Μήκος βάσης13 / 16 "
Πάχος βάσης3 / 32 "
Πλάτος βάσης7 / 16 "
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθος# 10-24
φινίρισμαΣκέτη
ΥλικόΑτσάλι
Τύπος καρύουΚαρτέλα βάσης συγκόλλησης βάσης με τρύπα όφσετ
Πιλότος Ντί.15 / 64 "
Πιλοτικό ύψος0.034 "
Μέγεθος πιλοτικής τρύπας1 / 4 "
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Τύπος νημάτωνUNC
ΧαρακτηριστικάΒάση καρτελών με τρύπα Offset

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.18
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)8.13
Πλάτος πλοίου (cm)5.59
Κωδικός ΕΣ7318160085
Χώρα ΠροέλευσηςCA

Λεπτομέρειες:

    • Κέντρο πιλοτικής τρύπας στο εξωτερικό άκρο (0.188 ")

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 1LAG5 παξιμάδι συγκόλλησης 10-24 13/16 X 7/16, 50PK
€21.24 /πακέτο