Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR 1LAG3 Weld Nut 6-32 23/32 X 3/8 Inch, 50PK | AB2CTX

APPROVED VENDOR 1LAG3 παξιμάδι συγκόλλησης 6-32 23/32 X 3/8 ίντσες, 50 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2CTX Μοντέλο: 1LAG3
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
€19.31 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠαξιμάδι συγκόλλησης
Μήκος βάσης23 / 32 "
Πάχος βάσης3 / 32 "
Πλάτος βάσης3 / 8 "
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθος# 6-32
φινίρισμαΣκέτη
ΥλικόΑτσάλι
Τύπος καρύουΚαρτέλα βάσης συγκόλλησης βάσης με τρύπα όφσετ
Πιλότος Ντί.3 / 16 "
Πιλοτικό ύψος0.034 "
Μέγεθος πιλοτικής τρύπας13 / 64 "
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Τύπος νημάτωνUNC
ΧαρακτηριστικάΒάση καρτελών με τρύπα Offset

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1575
Ύψος πλοίου (cm)4.32
Μήκος πλοίου (cm)8.38
Πλάτος πλοίου (cm)5.84
Κωδικός ΕΣ7318160085
Χώρα ΠροέλευσηςCA

Λεπτομέρειες:

    • Κέντρο πιλοτικής τρύπας στο εξωτερικό άκρο (0.188 ")

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 1LAG3 παξιμάδι συγκόλλησης 6-32 23/32 X 3/8 ίντσες, 50 PK
€19.31 /πακέτο