ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟ VENDOR 1GUE5 Προστατευτικό μηχανήματος 36 ιντσών Μήκος Υψηλό προφίλ | AA9WJT

APPROVED VENDOR Υψηλό προφίλ μήκους 1GUE5 Machine Guard 36 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9WJT Μοντέλο: 1GUE5

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€323.40 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦρουρά μηχανών υψηλού προφίλ
ΧρώμαΚίτρινο ασφαλείας
ΚατασκευήΑτσάλι
Διάμετρος4.5 "
Μήκος3ft.
ΥλικόΑτσάλι
Διαστάσεις πλάκας στήριξης8 x 8 x 3/8 "
Στυλ συναρμολόγησηςΕπίπεδο
Καθαρό βάρος37.4 λίβρες.
Ονομαστικό μήκος3 πόδια.
Αριθμός πλευρών0
συνολικό ύψος36 "
Συνολικό μήκος36 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 23.4
Ύψος πλοίου (cm)20.57
Μήκος πλοίου (cm)100.33
Πλάτος πλοίου (cm)91.44
Κωδικός ΕΣ7308909590
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΚαθαρό βάροςσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 1GUE3 Machine Guard 36 Inch High Profile | AA9WJQ 1GUE33ft.28.5 λίβρες.24 "36 "€285.64
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 1GUE4 Machine Guard L48in H24in | AA9WJR 1GUE44ft.33.6 λίβρες24 "48 "€292.69
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1GUE6 Machine Guard L48in H36in | AA9WJU 1GUE64ft.39.3 λίβρες36 "48 "€323.30
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2WJJ3 Machine Guard Υψηλού προφίλ 36 x 36 In | AC3VBY 2WJJ3-36.9 λίβρες36 "36 "€326.42
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2WJJ4 Machine Guard Υψηλού προφίλ 48 x 36 In | AC3VBZ 2WJJ4-41.8 λίβρες36 "48 "€327.04
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2WJJ5 Προστατευτικό μηχανή υψηλού προφίλ 42 x 48 ίντσες | AC3VCA 2WJJ5-45.7 λίβρες42 "48 "€394.58
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ VENDOR 3KR70 Προστατευτικό μηχάνημα Υψηλό προφίλ | AC9VQV 3KR70--42 "48 "€405.18

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR Υψηλό προφίλ μήκους 1GUE5 Machine Guard 36 ιντσών
€323.40 /μονάδα