Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KEO 55358-TiN Center Reamer 3 Flutes 120 Degree 1 3/4 Co Tin | AD3FAN 3YPZ3

KEO 55358-TiN Center Reamer 3 Flutes 120 Degree 1 3/4 Co Tin

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD3FAN Μοντέλο: 55358-TiNCross Ref: 3YPZ3
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
€450.11 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚέντρο Reamer
Σώμα Dia.1-3 / 4 "
φινίρισμαΚασσίτερος
Περιλαμβάνεται Γωνία120 μοίρες
ΥλικόΚοβάλτιο
Αριθμός φλαούτων3
Συνολικό μήκος3.5 "
Σανκ Ντία.3 / 4 "
Μήκος κνήμης1.25 "
ΧαρακτηριστικάΕνιαίος τελικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.459
Ύψος πλοίου (cm)4.45
Μήκος πλοίου (cm)8.89
Πλάτος πλοίου (cm)4.45
Κωδικός ΕΣ8207600061
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣώμα Dia.φινίρισμαΣυνολικό μήκοςΣανκ Ντία.Μήκος κνήμηςΤιμή
KEO 55350 Center Reamer 3 Flutes 120 Degree 1/4 Cobalt | AD3EZU 3YPX3 553501 / 4 "Φωτεινό1.5 "1 / 4 "-€14.40
KEO 55351 Center Reamer 3 Flutes 120 Degree 3/8 Cobalt | AD3EZV 3YPX4 553513 / 8 "Φωτεινό1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€22.80
KEO 55352 Center Reamer 3 Flutes 120 Degree 1/2 Cobalt | AD3EZW 3YPX5 553521 / 2 "Φωτεινό2"1 / 4 "1"€19.95
KEO 55353 Center Reamer 3 Flutes 120 Degree 5/8 Cobalt | AD3EZX 3YPX6 553535 / 8 "Φωτεινό2.25 "3 / 8 "1"€34.18
KEO 55354 Center Reamer 3 Flutes 120 Degree 3/4 Cobalt | AD3EZY 3YPX7 553543 / 4 "Φωτεινό2.625 "1 / 2 "1.25 "€52.32
KEO 55355 Center Reamer 3 Flutes 120 Degree 1 ίντσα κοβάλτιο | AD3EZZ 3YPX8 553551"Φωτεινό2.75 "1 / 2 "1.25 "€78.89
KEO 55356 Center Reamer 3 Flautes 120 Degree 1 1/4 Cobalt | AD3FAA 3YPX9 553561-1 / 4 "Φωτεινό2.75 "1 / 2 "1.25 "€194.45

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KEO 55358-TiN Center Reamer 3 Flutes 120 Degree 1 3/4 Co Tin
€450.11 /μονάδα