Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR 1CJV6 Connector Nut 1/4-20 X 12Mm L Zinc, 10PK | AA9CWA

APPROVED VENDOR 1CJV6 Παξιμάδι σύνδεσης 1/4-20 X 12Mm L Zinc, 10PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9CWA Μοντέλο: 1CJV6
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
€16.70 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠαξιμάδι σύνδεσης
Βαρέλι Ντιά.9.00mm
Μήκος βαρελιού8mm
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθος1 / 4 "-20
Μέγεθος οδήγησης5mm
Ο τύπος της μονάδαςHex
φινίρισμαψευδάργυρος
Βαθμός2
Μήκος12 "
ΥλικόΑτσάλι
Τύπος καρύουΠαξιμάδι σύνδεσης
Συνολικό μήκος12mm
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Στυλ νήματοςΠλήρως νήμα
Τύπος νημάτωνUNC
Πλάτος9mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.07
Ύψος πλοίου (cm)2.03
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)3.3
Κωδικός ΕΣ7318160085
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 1CJV6 Παξιμάδι σύνδεσης 1/4-20 X 12Mm L Zinc, 10PK
€16.70 /πακέτο