Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1CFD8 Plough Bolt Flat 3/8-16 X 2 1/4 Inch, 25PK | AA9CAZ

APPROVED VENDOR 1CFD8 άροτρο Επίπεδο μπουλόνι 3/8-16 X 2 1/4 ίντσας, 25PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9CAZ Μοντέλο: 1CFD8

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη
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
€32.59 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπουλόνι άροτρου
φινίρισμαψευδάργυρος
Βαθμός5
Γωνία κεφαλής80 μοίρες
Επικεφαλής Ντία.0.708 "
Ύψος κεφαλιού0.312 "
επικεφαλής Τύπος# 3 Επίπεδο
Μήκος2.25 "
ΥλικόΆνθρακα
Τετράγωνο πλάτος0.387 "
Αντοχή σε εφελκυσμόSAE J 429 PSI
Μέγεθος νήματος3 / 8-16
ΧαρακτηριστικάΠλατεία λαιμού Countersunk

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.7335
Ύψος πλοίου (cm)6.86
Μήκος πλοίου (cm)8.64
Πλάτος πλοίου (cm)7.11
Κωδικός ΕΣ7318152055
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 1CFD8 άροτρο Επίπεδο μπουλόνι 3/8-16 X 2 1/4 ίντσας, 25PK
€32.59 /πακέτο