Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 19D918 Carbide Bur Taper Radius End 1/4 | AA8NDC

APPROVED VENDOR 19D918 Carbide Bur Carbide Taper Radius End 1/4

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA8NDC Μοντέλο: 19D918
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
€21.18 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςCarbide Bur
ΓωνίαΠτυχία 14
Κόττερ Ντιά.1 / 4 "
Τύπος αιχμήςΔιπλή κοπή
Μήκος κοπής5 / 8 "
Μέγιστη. RPM20000-30000
Συνολικό μήκος2"
Υλικό στελέχουςΣκληρυμένος χάλυβας
Μέγεθος κνήμης1 / 4 "
ShapeΣυμπεριλαμβάνεται γωνιακό άκρο ακτίνας 14 μοιρών
Αριθμός συναλλαγήςSL-1

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0045
Ύψος πλοίου (cm)0.76
Μήκος πλοίου (cm)8.13
Πλάτος πλοίου (cm)1.02
Κωδικός ΕΣ8207901500
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚόττερ Ντιά.Μήκος κοπήςΜέγιστη. RPMΣυνολικό μήκοςΑριθμός συναλλαγήςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 19D919 Carbide Bur Taper Radius End 5/16 | AA8NDD 19D773 19D9195 / 16 "7 / 8 "20000-400002.75 "SL-2€31.17
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 19D920 Carbide Bur Taper Radius End 3/8 | AA8NDE 19D9203 / 8 "1 1 / 16 "20000-400002 15 / 16 "SL-3€48.21
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 19D921 Carbide Bur Taper Radius End 1/2 | AA8NDF 19D9211 / 2 "1.125 "15000-400003.031 "SL-4€45.77
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟ VENDOR 19D924 Carbide Bur Taper Radius End 5/8 | AA8NDJ 19D9245 / 8 "1 5 / 16 "12000-250003.187 "SL-6€92.36
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟ VENDOR 19D925 Carbide Bur Taper Radius End 3/4 | AA8NDK 19D9253 / 4 "1.5 "10000-200003.375 "SL-7€133.22

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 19D918 Carbide Bur Carbide Taper Radius End 1/4
€21.18 /μονάδα