Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 16W735 Thrd Shank Drill Bit 5/16 L 1 1/4 M2 | AA8AAX

APPROVED VENDOR 16W735 Τρίτο τρυπάνι 5/16 L 1 1/4 M2

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA8AAX Μοντέλο: 16W735
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
€1.71 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΝήμα Shank Drill Bit
Δεκαδικό ισοδύναμο. 3125
φινίρισμαΜαύρο Οξείδιο
Μήκος αυλακιού9 / 16 "
Κλασματικό μέγεθος5 / 16 "
ΥλικόΧάλυβας M2
Συνολικό μήκος1.25 "
Σημείο γωνίαςΠτυχία 135
Μέγεθος κνήμης1 / 4-28

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.01
Ύψος πλοίου (cm)1.02
Μήκος πλοίου (cm)7.11
Πλάτος πλοίου (cm)1.02
Κωδικός ΕΣ7318158055
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔεκαδικό ισοδύναμοΚλασματικό μέγεθοςΣυνολικό μήκοςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 16W720 Thrd Shank Bit Drill 9/64 1-1 / 14 L M2 | AA8AAF 16W720. 14069 / 64 "1 1 / 14 "€0.75
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 16W722 Thrd Shank Drill Bit 5/32 1-1 / 14 L M2 | AA8AAH 16W722. 15625 / 32 "1 1 / 14 "€0.80
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟ VENDOR 16W725 Thrd Shank Drill Bit 11/64 1-1/4 Συνολικό μήκος Μ2 | AA8AAL 16W725. 171911 / 64 "1 1 / 14 "€0.85
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 16W728 Thrd Shank Drill Bit 3/16 L 1 1/4 M2 | AA8AAP 16W728. 18753 / 16 "1.25 "€9.83
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 16W732 Thrd Shank Drill Bit 13/64 Συνολικό μήκος 1 1/14 M2 | AA8AAU 16W732. 203113 / 64 "1 1 / 14 "€0.81
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟ VENDOR 16W733 Thrd Shank Drill Bit 7/32 L 1 1/14 M2 | AA8AAV 16W733. 21887 / 32 "1 1 / 14 "€0.89

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 16W735 Τρίτο τρυπάνι 5/16 L 1 1/4 M2
€1.71 /μονάδα