Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ RULAND TSP-8-13-SS Αξονικό κολάρο με σπείρωμα 2pc 1/2 ίντσα 303 ανοξείδωτο ατσάλι | AF9YGH 30VU52

RULAND MANUFACTURING TSP-8-13-SS κολάρο άξονα με σπείρωμα 2 τμχ 1/2 ιντσών 303 από ανοξείδωτο χάλυβα

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF9YGH Μοντέλο: TSP-8-13-SSCross Ref: 30VU52

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€58.45 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠεριλαίμιο άξονα
Μπόρε Ντιά.1 / 2 "
Εκκαθάριση Dia.20.8mm
Στυλ γιακάΣφιγκτήρας, με σπείρωμα
Τύπος διάστασηςΑρχικό
Υλικό303 από ανοξείδωτο ατσάλι
Αριθμός κομματιών2
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-40 βαθμούς έως 350 βαθμούς F
Εκτός Dia.16 mm
Υλικό βιδώνΑνοξείδωτο ατσάλι
Βίδα μεγέθους# 8-32
Πλάτος9mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.036
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ8483608000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜπόρε Ντιά.Εκκαθάριση Dia.ΥλικόΕκτός Dia.Υλικό βιδώνΒίδα μεγέθουςΠλάτοςΤιμή
RULAND MANUFACTURING TSP-10-11-F Άξονας κολάρο με σπείρωμα 2pc 5/8 ίντσες χάλυβα | AF9YDQ 30VT88 TSP-10-11-F5 / 8 "54.7mmΜαύρο οξείδιο 1215 χωρίς μόλυβδο χάλυβα48mmΚράμα χάλυβα# 10-3215mm€31.80
RULAND MANUFACTURING TSP-10-11-SS Αξονικός κολάρος με σπείρωμα 2pc 5/8 Inch 303 Ανοξείδωτο ατσάλι | AF9YDR 30VT89 TSP-10-11-SS5 / 8 "54.7mm303 από ανοξείδωτο ατσάλι48mmΑνοξείδωτο ατσάλι# 10-3215mm€57.46
RULAND MANUFACTURING TSP-10-18-F Άξονας κολάρο με σπείρωμα 2pc 5/8 Inch Steel | AF9YDT 30VT90 TSP-10-18-F5 / 8 "54.7mmΜαύρο οξείδιο 1215 χωρίς μόλυβδο χάλυβα48mmΚράμα χάλυβα# 10-3215mm€30.83
RULAND MANUFACTURING TSP-10-18-SS Αξονικός κολάρος με σπείρωμα 2pc 5/8 Inch 303 Ανοξείδωτο ατσάλι | AF9YDU 30VT91 TSP-10-18-SS5 / 8 "54.7mm303 από ανοξείδωτο ατσάλι48mmΑνοξείδωτο ατσάλι# 10-3215mm€59.86
RULAND MANUFACTURING TSP-12-10-F Άξονας κολάρο με σπείρωμα 2pc 3/4 ίντσες χάλυβα | AF9YDV 30VT92 TSP-12-10-F3 / 4 "54.7mmΜαύρο οξείδιο 1215 χωρίς μόλυβδο χάλυβα48mmΚράμα χάλυβα1 / 4 "-2815mm€33.69
RULAND MANUFACTURING TSP-12-10-SS Αξονικός κολάρος με σπείρωμα 2pc 3/4 ίντσες 303 ανοξείδωτο AF9YDW 30VT93 TSP-12-10-SS3 / 4 "80.1mm303 από ανοξείδωτο ατσάλι73mmΑνοξείδωτο ατσάλι1 / 4 "-2819mm€71.83
RULAND MANUFACTURING TSP-12-16-F Άξονας κολάρο με σπείρωμα 2pc 3/4 ίντσες χάλυβα | AF9YDX 30VT94 TSP-12-16-F3 / 4 "80.1mmΜαύρο οξείδιο 1215 χωρίς μόλυβδο χάλυβα73mmΚράμα χάλυβα1 / 4 "-2819mm€33.69

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RULAND MANUFACTURING TSP-8-13-SS κολάρο άξονα με σπείρωμα 2 τμχ 1/2 ιντσών 303 από ανοξείδωτο χάλυβα
€58.45 /μονάδα