ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 16W705 Τρυπάνι με σπείρωμα κορμού #13 Συνολικό μήκος 9/16 M2 | AA7ZZP

APPROVED VENDOR 16W705 Κοχλιωτό τρυπάνι κορμού #13 Συνολικό μήκος 9/16 M2

Είδος: AA7ZZP Μοντέλο: 16W705

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΝήμα Shank Drill Bit
Δεκαδικό ισοδύναμο. 1850
φινίρισμαΜαύρο Οξείδιο
Μήκος αυλακιού5 / 16 "
ΥλικόΧάλυβας M2
Συνολικό μήκος9 / 16 "
Σημείο γωνίαςΠτυχία 135
Μέγεθος κνήμης1 / 4-28
Μέγεθος καλωδίου#13

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.01
Ύψος πλοίου (cm)1.02
Μήκος πλοίου (cm)7.11
Πλάτος πλοίου (cm)1.02
Κωδικός ΕΣ7318158055
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔεκαδικό ισοδύναμοΜήκος αυλακιούΚλασματικό μέγεθοςΥλικόΣυνολικό μήκοςΜέγεθος καλωδίουΤιμή
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟ VENDOR 16W693 Threaded Shank Drill Bit #40 Συνολικό μήκος 1/2 M2 | AA7ZZC 16W693. 09805 / 16 "-Χάλυβας M21 / 2 "#40€8.90
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 16W695 Νήμα τρυπανιού με σπείρωμα 1/8 Ολικό μήκος 1/2 M2 | AA7ZZE 16W695. 12505 / 16 "1 / 8 "Χάλυβας M21 / 2 "-€8.77
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 16W696 Σπειροειδές τρυπάνι με άξονα # 30 Συνολικό μήκος 9/16 Μ2 | AA7ZZF 16W696. 12855 / 16 "-Χάλυβας M29 / 16 "-€8.90
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 16W697 Σπειροειδής κοχλίας τρυπανιού 9/64 L 9/16 M2 | AA7ZZG 16W697. 14065 / 16 "9 / 64 "Χάλυβας M29 / 16 "-€0.81
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 16W699 Διατρητικό κοχλία τρυπανιού 5/32 L 9/16 M2 | AA7ZZJ 16W699. 15625 / 16 "5 / 32 "Χάλυβας M29 / 16 "-€0.80
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 16W701 Σπειροειδές κοχλία τρυπανιού # 21 Συνολικό μήκος 9/16 Μ2 | AA7ZZK 16W701. 15905 / 16 "-Χάλυβας M29 / 16 "#21€0.71
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 16W702 Σπειροειδής τρυπάνι με σπείρωμα # 20 Ολικό μήκος 9/16 Μ2 | AA7ZZL 16W702. 16105 / 16 "-Χάλυβας M29 / 16 "#20€8.85

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 16W705 Κοχλιωτό τρυπάνι κορμού #13 Συνολικό μήκος 9/16 M2