Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 13G717 Καταγραφέας δεδομένων Θερμοκρασία και υγρασία Dual K | AA4WTF

APPROVED VENDOR 13G717 Καταγραφέας δεδομένων Θερμοκρασία και υγρασία Dual K

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA4WTF Μοντέλο: 13G717
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
€465.56 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαταγραφέας δεδομένων
Ακρίβεια+/- 0.3% ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ +1.4; 3% RH
ΤρομάζωΝΑΙ
Διάρκεια ζωής μπαταρίαςΜεγαλύτερος από 9 μήνες
Συμβατό μεΚιτ λογισμικού USB: 13G719, εφεδρική μπαταρία: 13G718, ανιχνευτής τύπου K: 13G720
Βάθος3.05 "
Ψηφιακή ανάγνωσηΝαι
Ύψος1.18 "
περιβάλλον λειτουργίαςΚαλώδιο USB
Σχετική σειρά υγρασίας0% ~ 100% RH
Απομακρυσμένη διερεύνησηΠροαιρετικός
Αποθήκευση σημείου δείγματος32 KB
Απαιτείται λογισμικόΝαι
Χρονικά διαστήματα1 δευτερόλεπτο έως 24 ώρες
ΧαρακτηριστικάDUAL Κ
ΑδιάβροχοIP61
Πλάτος3.3 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.14
Ύψος πλοίου (cm)4.32
Μήκος πλοίου (cm)11.94
Πλάτος πλοίου (cm)9.91
Κωδικός ΕΣ9025801000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Επαγγελματίας

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑκρίβειαΔιάρκεια ζωής μπαταρίαςΣυμβατό μεΧαρακτηριστικάΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 13G713 Θερμοκρασία καταγραφικού δεδομένων -4 έως 158 F | AA4WTB 13G713+/- 1.29 ΜήνεςΚιτ λογισμικού USB: 13G719, ανταλλακτική μπαταρία: 13G718ΤΕΜΠ.€156.62
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 13G715 Καταγραφέας δεδομένων Θερμοκρασία και υγρασία | AA4WTD 13G715+/- 1.2, +/- 3% RHΜεγαλύτερος από 9 μήνεςΚιτ λογισμικού USB: 13G719, ανταλλακτική μπαταρία: 13G718TEMP. & RH€197.96
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 13G716 Καταγραφέας δεδομένων Θερμοκρασία Dual K | AA4WTE 13G716+/- 0.3% ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ +1.4Μεγαλύτερος από 9 μήνεςΚιτ λογισμικού USB: 13G719, εφεδρική μπαταρία: 13G718, ανιχνευτής τύπου K: 13G720DUAL Κ€420.93

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 13G717 Καταγραφέας δεδομένων Θερμοκρασία και υγρασία Dual K
€465.56 /μονάδα