Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 13G713 Θερμοκρασία καταγραφικού δεδομένων -4 έως 158 F | AA4WTB

APPROVED VENDOR 13G713 Θερμοκρασία καταγραφικού δεδομένων -4 έως 158 F

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA4WTB Μοντέλο: 13G713
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
€156.62 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαταγραφέας δεδομένων
Ακρίβεια+/- 1.2
ΤρομάζωΝΑΙ
Διάρκεια ζωής μπαταρίας9 Μήνες
Συμβατό μεΚιτ λογισμικού USB: 13G719, ανταλλακτική μπαταρία: 13G718
Βάθος3.05 "
Ψηφιακή ανάγνωσηΝαι
Ύψος1.18 "
περιβάλλον λειτουργίαςΚαλώδιο USB
Αποθήκευση σημείου δείγματος32 KB
Απαιτείται λογισμικόΝαι
Θερμ. Εύρος-4 Μοίρες έως 158 F
Χρονικά διαστήματα1 δευτερόλεπτο έως 24 ώρες
ΧαρακτηριστικάΤΕΜΠ.
ΑδιάβροχοIP61
Πλάτος3.3 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.14
Ύψος πλοίου (cm)11.68
Μήκος πλοίου (cm)9.65
Πλάτος πλοίου (cm)4.06
Κωδικός ΕΣ9025801000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Επαγγελματίας

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑκρίβειαΔιάρκεια ζωής μπαταρίαςΣυμβατό μεΧαρακτηριστικάΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 13G715 Καταγραφέας δεδομένων Θερμοκρασία και υγρασία | AA4WTD 13G715+/- 1.2, +/- 3% RHΜεγαλύτερος από 9 μήνεςΚιτ λογισμικού USB: 13G719, ανταλλακτική μπαταρία: 13G718TEMP. & RH€197.96
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 13G716 Καταγραφέας δεδομένων Θερμοκρασία Dual K | AA4WTE 13G716+/- 0.3% ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ +1.4Μεγαλύτερος από 9 μήνεςΚιτ λογισμικού USB: 13G719, εφεδρική μπαταρία: 13G718, ανιχνευτής τύπου K: 13G720DUAL Κ€420.93
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 13G717 Καταγραφέας δεδομένων Θερμοκρασία και υγρασία Dual K | AA4WTF 13G717+/- 0.3% ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ +1.4; 3% RHΜεγαλύτερος από 9 μήνεςΚιτ λογισμικού USB: 13G719, εφεδρική μπαταρία: 13G718, ανιχνευτής τύπου K: 13G720DUAL Κ€465.56

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 13G713 Θερμοκρασία καταγραφικού δεδομένων -4 έως 158 F
€156.62 /μονάδα