Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟΣ VENDOR 13G558 Σφιγκτήρας σφιγκτήρα από ανοξείδωτο χάλυβα Οριζόντια 2000 Lbs 2.91 In | AA4WMX

APPROVED VENDOR 13G558 Σφιγκτήρας μανδάλου από ανοξείδωτο χάλυβα οριζόντια 2000 λίβρες 2.91 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA4WMX Μοντέλο: 13G558

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€58.77 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφιγκτήρας μανδάλου
ΜπράτσοΣε σχήμα U
Κέντρα βάσης βάσης1.63 χ 1.50 ίντσες
Διάμετρος0.330 "
HandleΒινυλίου
Ύψος κάτω από το βραχίονα (In.)0.92
Χωρητικότητα2000 λίβρες
συνολικό ύψος2.91 "
Συνολικό μήκος8.39 "
Μέγεθος νήματοςM8
ΧαρακτηριστικάΟριζόντια λαβή Hold Down, SS

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.68
Ύψος πλοίου (cm)5.59
Μήκος πλοίου (cm)29.97
Πλάτος πλοίου (cm)13.97
Κωδικός ΕΣ8205700090
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετροςΧωρητικότητασυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςΜέγεθος νήματοςΧαρακτηριστικάΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 13G554 Σφιγκτήρας μανδάλου από ανοξείδωτο ατσάλι οριζόντια 360 λίβρες 1.15 ίντσες | AA4WMT 13G5540.170 "350 λίβρες1.15 "4"M4Οριζόντια λαβή Hold Down, SS€42.24
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟΣ VENDOR 13G556 Σφιγκτήρας σφιγκτήρα από ανοξείδωτο χάλυβα Οριζόντια 700 Lbs 1.63 In | AA4WMV 13G5560.25 "700 λίβρες1.63 "6.28 "M5Οριζόντια λαβή Hold Down, SS€45.07
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 13G557 Σφιγκτήρας μανδάλου Horizontal 1200 Lbs 2.52 In | AA4WMW 13G5570.330 "1200 λίβρες2.52 "9.46 "-Οριζόντια λαβή Hold Down, SS€27.62
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟΣ VENDOR 13G559 Σφιγκτήρας μανδάλου Κατακόρυφος ανοξείδωτος χάλυβας 500 Lbs 2.10 In | AA4WMY 13G5590.21 "500 λίβρες2.1 "3.110 "M4Κάθετη λαβή συγκράτησης, ανοξείδωτο ατσάλι€40.71
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 13G560 Σφιγκτήρας μανδάλου Κάθετο ανοξείδωτο ατσάλι 1000 λίβρες 2.44 In | AA4WMZ 13G5600.280 "1000 λίβρες2.440 "4.72 "M6Κάθετη λαβή συγκράτησης, ανοξείδωτο ατσάλι€44.52

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 13G558 Σφιγκτήρας μανδάλου από ανοξείδωτο χάλυβα οριζόντια 2000 λίβρες 2.91 ίντσες
€58.77 /μονάδα