Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ 138331003 U-Nut Spring Steel M10X1.50Mm, 25PK | AD6ZPK 4CUH8

APPROVED VENDOR 138331003 U-Nut Spring Steel M10X1.50Mm, 25PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6ZPK Μοντέλο: 138331003Cross Ref: 4CUH8
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
€47.41 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςU-Nut
Βασικό υλικόΑτσάλι
Κέντρο της τρύπας στην άκρη του πίνακα17mm
Dia./ Νήμα μέγεθοςM10 x 1.5
φινίρισμαΜαύρο φωσφορικό
Για πάχος πάνελ1.50 σε 5.50mm
ΥλικόΧάλυβας ελατηρίου
Τύπος καρύουU Spring Spring Nut
ShapeU
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Πάχος0.017 "
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Τύπος νημάτωνΜετρικός
ΧαρακτηριστικάΠολλαπλό νήμα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.369
Ύψος πλοίου (cm)3.56
Μήκος πλοίου (cm)11.43
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ7318160085
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 138331003 U-Nut Spring Steel M10X1.50Mm, 25PK
€47.41 /πακέτο