Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR 12R100DPSO Dowel Pin Alloy Steel 1/8 X 1 L, 100PK | AF2MPP 6VKD2

APPROVED VENDOR 12R100DPSO Πείρο πείρου από κράμα χάλυβα 1/8 X 1 L, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF2MPP Μοντέλο: 12R100DPSOCross Ref: 6VKD2
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
€70.53 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαρφίτσα
Ντία. Ανοχή+/-. 0001 "
Διάμετρος0.125 "
Αντοχή διπλής διάτμησης (λίβρες)3680
φινίρισμαΜαύρη
Ανοχή μήκους+/-. 010 "
ΥλικόΚράμα χάλυβα
Ονομαστική διάμετρος1 / 8 "
Συνολικό μήκος1"
Σκληρότητα RockwellRC 50 - 58
Αντοχή μονής διάτμησης (λίβρες)1840
Δύναμη μονής διάτμησης (PSI)150000
ΧαρακτηριστικάΑρχικό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.16
Ύψος πλοίου (cm)5.59
Μήκος πλοίου (cm)3.81
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ7318290000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 12R100DPSO Πείρο πείρου από κράμα χάλυβα 1/8 X 1 L, 100PK
€70.53 /πακέτο