Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 12G480 Ψηφιακός μετρητής πίνακα Ac Current 0-5 Ac A | AA4DYT

APPROVED VENDOR 12G480 Μετρητής ψηφιακού πίνακα Εναλλασσόμενο ρεύμα 0-5 Ac A

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA4DYT Μοντέλο: 12G480
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
€257.58 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΨηφιακός μετρητής πάνελ
Ακρίβεια+/- 0.5% του εύρους + 1 ψηφίο
Τύπος σύνδεσηςΒιδωτό τερματικό
DisplayΗ κόκκινη λυχνία LED
Εμφάνιση ψηφίων3.5
Διάστημα οθόνης0 σε 20 / 200
ΕνθουσιασμόΟχι
ταιριάζειΤυπική αποκοπή 1/8 DIN
Εύρος εισόδου0 έως 5A AC
Απαιτούμενη ισχύς40V-300 VAC/DC
Διαδικασία σύνδεσηςΟχι
Στυλ48x96
True RMSΝαι
ΧαρακτηριστικάAC Current
Χρήση μεΕξωτερικός μετασχηματιστής ρεύματος 5A AC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)5.33
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)9.65
Κωδικός ΕΣ9030330040
Χώρα ΠροέλευσηςIN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑκρίβειαDisplayΔιάστημα οθόνηςταιριάζειΑπαιτούμενη ισχύςΣτυλΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 12G470 Ψηφιακός πίνακας Μετρητής ρεύματος AC 0-5 Ac A | AA4DYH 12G470+/- 0.5% του εύρους + 1 ψηφίοΗ κόκκινη λυχνία LED1999Τυπική αποκοπή 1/8 DIN40V-300 VAC/DC48x96€544.83
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 12G473 Ψηφιακός πίνακας Μετρητής ρεύματος AC 0-5 Ac A | AA4DYK 12G473+/- 0.5% της ανάγνωσης +/- 5countΓκρι LCD0 σε 30 / 300Τυπική αποκοπή 3/648 DIN85-250 VAC24x72-
RFQ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 12G474 Ψηφιακός πίνακας Μετρητής ρεύματος AC 0-5 Ac A | AA4DYL 12G474+/- 0.5% της ανάγνωσης +/- 5countΓκρι LCD0 σε 50 / 500Τυπική αποκοπή 3/648 DIN85-250 VAC24x72€243.34
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 12G475 Ψηφιακός πίνακας Μετρητής ρεύματος AC 0-5 Ac A | AA4DYM 12G475+/- 0.5% της ανάγνωσης +/- 5countΓκρι LCD0 tp 20/200Τυπική αποκοπή 3/648 DIN85-250 VAC24x72€138.56
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 12G476 Ψηφιακός πίνακας Μετρητής ρεύματος 0-5 Ac A | AA4DYN 12G476+/- 0.5% της ανάγνωσης +/- 5countΚόκκινο LCD0 έως 10/100/1000Τυπική αποκοπή 3/648 DIN85-250 VAC24x72€246.08
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 12G477 Ψηφιακός πίνακας Μετρητής ρεύματος AC 0-5 Ac A | AA4DYP 12G477+/- 0.5% της ανάγνωσης +/- 5countΚόκκινο LCD0 σε 50 / 500Τυπική αποκοπή 3/648 DIN85-250 VAC24x72€243.34
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 12G478 Ψηφιακός πίνακας Μετρητής ρεύματος AC 0-5 Ac A | AA4DYQ 12G478+/- 0.5% του εύρους + 1 ψηφίοΗ κόκκινη λυχνία LED0 έως 10/100/1000Τυπική αποκοπή 1/8 DIN40V-300 VAC/DC48x96€251.72

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 12G480 Μετρητής ψηφιακού πίνακα Εναλλασσόμενο ρεύμα 0-5 Ac A
€257.58 /μονάδα