Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 12G470 Ψηφιακός πίνακας Μετρητής ρεύματος AC 0-5 Ac A | AA4DYH

APPROVED VENDOR 12G470 Μετρητής ψηφιακού πίνακα Εναλλασσόμενο ρεύμα 0-5 Ac A

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA4DYH Μοντέλο: 12G470
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
€544.83 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΨηφιακός μετρητής πάνελ
Ακρίβεια+/- 0.5% του εύρους + 1 ψηφίο
Τύπος σύνδεσηςΒιδωτό τερματικό
DisplayΗ κόκκινη λυχνία LED
Εμφάνιση ψηφίων3.5
Διάστημα οθόνης1999
ΕνθουσιασμόΟχι
ταιριάζειΤυπική αποκοπή 1/8 DIN
Εύρος εισόδου0 έως 5A AC
Απαιτούμενη ισχύς40V-300 VAC/DC
Διαδικασία σύνδεσηςΟχι
Στυλ48x96
True RMSΝαι
ΧαρακτηριστικάAC Current
Χρήση μεΕξωτερικός μετασχηματιστής ρεύματος 5A AC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0225
Ύψος πλοίου (cm)5.59
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)9.4
Κωδικός ΕΣ9030330040
Χώρα ΠροέλευσηςIN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑκρίβειαDisplayΔιάστημα οθόνηςταιριάζειΑπαιτούμενη ισχύςΣτυλΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 12G473 Ψηφιακός πίνακας Μετρητής ρεύματος AC 0-5 Ac A | AA4DYK 12G473+/- 0.5% της ανάγνωσης +/- 5countΓκρι LCD0 σε 30 / 300Τυπική αποκοπή 3/648 DIN85-250 VAC24x72-
RFQ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 12G474 Ψηφιακός πίνακας Μετρητής ρεύματος AC 0-5 Ac A | AA4DYL 12G474+/- 0.5% της ανάγνωσης +/- 5countΓκρι LCD0 σε 50 / 500Τυπική αποκοπή 3/648 DIN85-250 VAC24x72€243.34
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 12G475 Ψηφιακός πίνακας Μετρητής ρεύματος AC 0-5 Ac A | AA4DYM 12G475+/- 0.5% της ανάγνωσης +/- 5countΓκρι LCD0 tp 20/200Τυπική αποκοπή 3/648 DIN85-250 VAC24x72€138.56
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 12G476 Ψηφιακός πίνακας Μετρητής ρεύματος 0-5 Ac A | AA4DYN 12G476+/- 0.5% της ανάγνωσης +/- 5countΚόκκινο LCD0 έως 10/100/1000Τυπική αποκοπή 3/648 DIN85-250 VAC24x72€246.08
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 12G477 Ψηφιακός πίνακας Μετρητής ρεύματος AC 0-5 Ac A | AA4DYP 12G477+/- 0.5% της ανάγνωσης +/- 5countΚόκκινο LCD0 σε 50 / 500Τυπική αποκοπή 3/648 DIN85-250 VAC24x72€243.34
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 12G478 Ψηφιακός πίνακας Μετρητής ρεύματος AC 0-5 Ac A | AA4DYQ 12G478+/- 0.5% του εύρους + 1 ψηφίοΗ κόκκινη λυχνία LED0 έως 10/100/1000Τυπική αποκοπή 1/8 DIN40V-300 VAC/DC48x96€251.72
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 12G479 Ψηφιακός πίνακας Μετρητής ρεύματος 0-5 Ac A | AA4DYR 12G479+/- 0.5% του εύρους + 1 ψηφίοΗ κόκκινη λυχνία LED0 σε 15 / 150Τυπική αποκοπή 1/8 DIN40V-300 VAC/DC48x96€257.58

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 12G470 Μετρητής ψηφιακού πίνακα Εναλλασσόμενο ρεύμα 0-5 Ac A
€544.83 /μονάδα