ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 11A458 Μη συναρμολογημένο καρότσι από ανοξείδωτο ατσάλι 41 L 1200 Lb | AA2TLL

APPROVED VENDOR 11A458 Μη συναρμολογημένο καρότσι χρησιμότητας από ανοξείδωτο ατσάλι 41 L 1200 Lb

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA2TLL Μοντέλο: 11A458

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€853.26 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜη συναρμολογημένο καλάθι χρησιμότητας
Χωρητικότητα ανά ράφι600 λίβρες
Κάστερ Ντία.5"
Υλικό κάστερπολυουρεθάνης
Τύπος τροχίσκου(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο
ΧρώμαΑσημένιο
Απόσταση μεταξύ ραφιών25 "
φινίρισμαΣκέτη
Gauge16
HandleΣτρογγυλεμένο
Περιλαμβάνεται λαβήΝαι
Ύψος χειλιών1.75 "
Χωρητικότητα φορτίου1200 lbs.
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Αριθμός Ράφων2
συνολικό ύψος35 "
Συνολικό μήκος41 "
συνολικό πλάτος18 "
Μήκος ραφιού36 "
Στυλ ραφιούΕχων χείλη
Τύπος ραφιούΧείλη άκρη
Πλάτος ραφιού18 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 24.3
Ύψος πλοίου (cm)25.4
Μήκος πλοίου (cm)102.87
Πλάτος πλοίου (cm)55.88
Κωδικός ΕΣ9403200030
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτος ραφιούΧωρητικότητα ανά ράφιΑπόσταση μεταξύ ραφιώνΎψος χειλιώνΑριθμός ΡάφωνΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΜήκος ραφιούΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 11A454 Μη συναρμολογημένο καρότσι από ανοξείδωτο ατσάλι 29 L 1200 Lb | AA2TLG 11A45418 "600 λίβρες25 "1.75 "229 "18 "24 "€593.59
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 11A455 Μη συναρμολογημένο καλάθι χρησιμότητας Ανοξείδωτο ατσάλι 29 L 1200 Lb | AA2TLH 11A45518 "400 λίβρες12 "1.75 "329 "18 "24 "€651.32
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 11A460 Μη συναρμολογημένο καλάθι από ανοξείδωτο χάλυβα 24 W 1200 Lb | AA2TLN 11A46024 "600 λίβρες25 "1.75 "241 "24 "36 "€893.54
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 11A464 Μη συναρμολογημένο καλάθι από ανοξείδωτο ατσάλι 53 L 1200 Lb | AA2TLT 11A46430 "600 λίβρες25 "1.75 "253 "30 "48 "€1,204.26
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 11A466 Μη συναρμολογημένο καρότσι από ανοξείδωτο χάλυβα 65 L 1200 Lb | AA2TLV 11A46630 "600 λίβρες25 "1.75 "265 "30 "60 "€1,194.02
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟΣ VENDOR 11A470 Μη συναρμολογημένο καλάθι χρησιμότητας από ανοξείδωτο ατσάλι 41 L 1200 Lb | AA2TLZ 11A47024 "600 λίβρες22 "3"241 "24 "36 "€894.88

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 11A458 Μη συναρμολογημένο καρότσι χρησιμότητας από ανοξείδωτο ατσάλι 41 L 1200 Lb
€853.26 /μονάδα