Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APROVED VENDOR 116213-PG Machine Screw Round 10-32 X 1/4 L, 100PK | AB9NAL 2EA12

APPROVED VENDOR 116213-PG Machine Screw Round 10-32 X 1/4 L, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB9NAL Μοντέλο: 116213-PGΣταυρός: 2EA12

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€2.45 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα μηχανής
Ο τύπος της μονάδαςσχισμένο
Μέγεθος οδηγού11 / 32 "
φινίρισμαΣκέτη
Επικεφαλής Ντία.0.359 "
Ύψος κεφαλιού0.137 "
επικεφαλής Τύποςγύρος
Μήκος1 / 4 "
ΥλικόΟρείχαλκος
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Μέγεθος νήματος10-32

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.18
Ύψος πλοίου (cm)4.06
Μήκος πλοίου (cm)5.84
Πλάτος πλοίου (cm)5.59
Κωδικός ΕΣ7415338050
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 116213-PG Machine Screw Round 10-32 X 1/4 L, 100PK
€2.45 /πακέτο