APROVED VENDOR 11319 Threaded Rod Plain 1-3/8-6 x 3 Feet | AB6XUL 22P370

APPROVED VENDOR 11319 Ράβδος με σπείρωμα απλό 1-3/8-6 x 3 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6XUL Μοντέλο: 11319Σταυρός: 22P370

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€124.28 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλωστή ράβδος
Τάξη1A
ΧρώμαΜαύρη
φινίρισμαΣκέτη
ΥλικόΧάλυβας χαμηλού άνθρακα
Συνολικό μήκος3ft.
Σκληρότητα RockwellΔεν έχει αξιολογηθεί
Θερμ. ΕύροςΔεν έχει αξιολογηθεί
Αντοχή σε εφελκυσμό60,000
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Μέγεθος νήματος7
Τύπος νημάτωνUNC
Αντοχή απόδοσης45,000 PSI

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.85
Ύψος πλοίου (cm)5.84
Μήκος πλοίου (cm)96.52
Πλάτος πλοίου (cm)5.84
Κωδικός ΕΣ7318155056
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 11319 Ράβδος με σπείρωμα απλό 1-3/8-6 x 3 πόδια
€124.28 /μονάδα