ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 10E768 Magnetic Sweeper Hang 48 Inch 440 Lb Pull | AA2DXJ

APPROVED VENDOR 10E768 Μαγνητικό σάρωθρο 48 ιντσών 440 λίβρες τράβηγμα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA2DXJ Μοντέλο: 10E768

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€490.74 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜαγνητικός καθαριστής
Τύπος λαβήςΑπελευθερώστε
Μήκος3"
ανυψωτικής ικανότητας9 lbs.
ΥλικόΚεραμικός
ΕπιχείρησηΚρεμάστε από περονοφόρο ανυψωτικό ή προφυλακτήρα οχήματος, Μέγιστη ταχύτητα λειτουργίας: 5 Mph
Μήκος παραλαβής48 "
Τραβήξτε την ικανότητα440 lbs.
Μέγεθος επιφάνειας48 "
ΧαρακτηριστικάΚρεμάστε τον τύπο
Πλάτος48 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 11.07
Ύψος πλοίου (cm)12.7
Μήκος πλοίου (cm)125.73
Πλάτος πλοίου (cm)20.32
Κωδικός ΕΣ8505193000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΜήκοςανυψωτικής ικανότηταςΥλικόΤραβήξτε την ικανότηταΧαρακτηριστικάΠλάτοςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 10E766 Push Mag Sweeper 22-1 / 2 Inch 97 Lb Pull | AA2DXG 10E766Μαγνητικός καθαριστής5"4 lbs.Κεραμικός97 lbs.Τύπος ώθησης22.5 "€220.72
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ MFSM24RX Μαγνητικός καθαριστής με απελευθέρωση 160 Lb 30-1 / 4 | AF3QBH 8AT72 MFSM24RXΜαγνητικός καθαριστής με απελευθέρωση--Ατσάλι160 λίβρες-30.25 "€476.63
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟ VENDOR MFSM36 Μαγνητικό σάρωθρο 240 Lb 40-1/2 ίντσας Πλάτος | AF4VZT 9MAU0 MFSM36Μαγνητικός καθαριστής--Ατσάλι240 λίβρες-40.5 "€565.66
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟ VENDOR MFSM12 Μαγνητικό σάρωθρο 80 Lb 16-1/2 ίντσας Πλάτος | AF6ARQ 9UDF6 MFSM12Μαγνητικός καθαριστής--Ατσάλι80 λίβρες-16.5 "€298.83

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 10E768 Μαγνητικό σάρωθρο 48 ιντσών 440 λίβρες τράβηγμα
€490.74 /μονάδα