Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1-DET-10-17- Wing Screw Iron Zinc 5/16-18 X3 Inch, 25PK | AE7MDU 5ZFJ9

APPROVED VENDOR 1-DET-10-17- Πτερύγιο Σίδερο Ψευδάργυρο 5/16-18 X3 ίντσας, 25PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7MDU Μοντέλο: 1-DET-10-17-Cross Ref: 5ZFJ9
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
€190.37 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα αντίχειρα
ΤάξηUNC-2A
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
Επικεφαλής Ντία.9 / 16 "
Ύψος κεφαλιού3 / 4 "
Υλικό κεφαλήςΕλαφρύ 32510
επικεφαλής Πάχος9 / 16 "
επικεφαλής ΤύποςΠτέρυγα
επικεφαλής Πλάτος1.5 "
Μήκος3"
ΥλικόΕλαστικός σίδηρος
Σκληρότητα RockwellHB 156
Ώμος Dia.9 / 16 "
Μήκος ώμου3 / 4 "
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Αντοχή σε εφελκυσμό50,000
Μέγεθος νήματος5 / 16-18
Υλικό συμβουλώνΕλαστικός σίδηρος
Τύπος συμβουλήςΩοειδής

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.2
Ύψος πλοίου (cm)8.38
Μήκος πλοίου (cm)17.53
Πλάτος πλοίου (cm)13.72
Κωδικός ΕΣ7318156080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 1-DET-10-17- Πτερύγιο Σίδερο Ψευδάργυρο 5/16-18 X3 ίντσας, 25PK
€190.37 /πακέτο