Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1-1CJ-10-17- Wing Screw Iron Zinc 10-24 X3/4 Inch, 25PK | AE7MCX 5ZFG7

APPROVED VENDOR 1-1CJ-10-17- Πτερύγιο Σίδερο Ψευδάργυρο 10-24 X3/4 ίντσας, 25PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7MCX Μοντέλο: 1-1CJ-10-17-Cross Ref: 5ZFG7

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€124.82 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα αντίχειρα
ΤάξηUNC-2A
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
Επικεφαλής Ντία.3 / 8 "
Ύψος κεφαλιού1 / 2 "
Υλικό κεφαλήςΕλαφρύ 32510
επικεφαλής Πάχος3 / 8 "
επικεφαλής ΤύποςΠτέρυγα
επικεφαλής Πλάτος1 1 / 16 "
Μήκος3 / 4 "
ΥλικόΕλαστικός σίδηρος
Σκληρότητα RockwellHB 156
Ώμος Dia.3 / 8 "
Μήκος ώμου1 / 2 "
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Αντοχή σε εφελκυσμό50,000
Μέγεθος νήματος10-24
Υλικό συμβουλώνΕλαστικός σίδηρος
Τύπος συμβουλήςΩοειδής

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.189
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)4.06
Κωδικός ΕΣ7318156080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 1-1CJ-10-17- Πτερύγιο Σίδερο Ψευδάργυρο 10-24 X3/4 ίντσας, 25PK
€124.82 /πακέτο