Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ 1-1CG-10-M7- Πτερύγιο Σίδερο 10-24 X 1/2 ίντσας, 25PK | AE4TAC 5MNR3

APPROVED VENDOR 1-1CG-10-M7- Πτερύγιο Σίδερο 10-24 X 1/2 ίντσας, 25PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4TAC Μοντέλο: 1-1CG-10-M7-Cross Ref: 5MNR3
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
€113.70 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα αντίχειρα
ΤάξηUNC-2A
φινίρισμαΣκέτη
Επικεφαλής Ντία.3 / 8 "
Ύψος κεφαλιού1 / 2 "
Υλικό κεφαλήςΕλαφρύ 32510
επικεφαλής Πάχος3 / 8 "
επικεφαλής ΤύποςΠτέρυγα
επικεφαλής Πλάτος1 1 / 16 "
Μήκος1 / 2 "
ΥλικόΕλαστικός σίδηρος
Σκληρότητα RockwellHB 156
Ώμος Dia.3 / 8 "
Μήκος ώμου1 / 2 "
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Αντοχή σε εφελκυσμό50,000
Μέγεθος νήματος10-24
Υλικό συμβουλώνΕλαστικός σίδηρος
Τύπος συμβουλήςΩοειδής

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.08
Ύψος πλοίου (cm)1.78
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)3.05
Κωδικός ΕΣ7318156080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 1-1CG-10-M7- Πτερύγιο Σίδερο 10-24 X 1/2 ίντσας, 25PK
€113.70 /πακέτο