SHAW PLUGS Μηχανικά βύσματα διαστολής φτερού-παξιμάδι, 1 έως 2 ίντσα


Οι μηχανικές τάπες εκτόνωσης με φτερούγες Shaw ελαχιστοποιούν την πίεση από το υγρό για να επιτρέψουν την αλλαγή ή την επέκταση μιας κατάστασης από υγρό σε ατμό. Χρησιμοποιούνται επίσης ως στεγανοποιητικά χαμηλής πίεσης σε κυκλικά ανοίγματα.

Φίλτρα
ΣτυλΜοντέλοΟνομαστικό μέγεθοςΕλάχ. Ντία.Μέγιστη. ΔιάμετροςΜέγιστη. Πίεση στην πλάτηΥλικόΧαρακτηριστικάΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
72003
1 1 / 2 "1.44 "1.613 "5 πόδια του κεφαλιούΚαουτσούκ νεοπρενίου, ψευδάργυρος χάλυβαςΠτέρυγα€63.28
A
72005
2"1.93 "2.162 "5 πόδια του κεφαλιούΚαουτσούκ νεοπρενίου, ψευδάργυρος χάλυβαςΠτέρυγα€67.50

Μηχανισμός εργασίας

  • Η βαλβίδα βύσματος περιστρέφεται μεταξύ της κλειστής και της ανοιχτής θέσης για να προστατεύσει και τις δύο στεγανοποιήσεις από το κανάλι ροής.
  • Για να αποφευχθεί η φθορά ή η τριβή, δεν υπάρχει επαφή μεταξύ του σώματος και των σφραγίδων ενώ η βαλβίδα είναι ανοιχτή.
  • Επεκτείνεται στην έδρα του σώματος όταν η βαλβίδα είναι κλειστή.

Χαρακτηριστικά

  • Τα μηχανικά βύσματα εκτόνωσης Shaw (μοντέλα 72003 & 72005) έχουν ένα παξιμάδι για τον έλεγχο διαρροών και τη στεγανοποίηση τμημάτων αγωγών.
  • Διαθέτουν σώμα από επιψευδαργυρωμένο χάλυβα με καουτσούκ νεοπρενίου για ανώτερη αντοχή και αντοχή στη διάβρωση.

Πρότυπα και εγκρίσεις

  • ISO 14001

Συχνές Ερωτήσεις

Ποια είναι η μέγιστη πίεση αέρα που μπορούν να αντέξουν αυτά τα βύσματα;

Μπορούν να χειριστούν μέγιστη πίεση αέρα 10 psi.

Ποια είναι η εσωτερική διάμετρος των οπών αυτών των βυσμάτων;

Έχουν τρύπες με διαμέτρους που κυμαίνονται από 1.44 ίντσες έως 2.14 ίντσες.

Πώς δοκιμάζετε ένα μηχανικό βύσμα/βαλβίδα εκτόνωσης;

  • Αυξήστε τη θερμοκρασία του λαμπτήρα ανίχνευσης για τον προσδιορισμό της ενεργοποίησης της βαλβίδας εκτόνωσης.
  • Εναλλακτικά, ρίξτε το σε ένα φλιτζάνι ζεστό νερό για εξέταση.

Πού βρίσκεται ένα μηχανικό βύσμα;

Βρίσκεται στη γραμμή υγρού μεταξύ της εισόδου και του συμπυκνωτή.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;