APROVED VENDOR 03AQ3/8X3/4 Socket Set Screw Cup 3/8-16X3/4, 1500PK | AC6VUW 36L671

APPROVED VENDOR 03AQ3/8X3/4 Socket Set Screw Cup 3/8-16X3/4, 1500PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC6VUW Model: 03AQ3/8X3/4Σταυρός: 36L671

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€6,349.22 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα σετ υποδοχών
Τάξη2A
Δεκαδικό ισοδύναμο0.375 "
Μέγεθος οδήγησης3 / 8 "
Ο τύπος της μονάδαςΤετράγωνα
φινίρισμαΣκέτη
Ύψος κεφαλιού0.293 "
επικεφαλής Πλάτος0.375 "
Υλικό18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι
Συνολικό μήκος3 / 4 "
Σημείο Dia.0.194 έως 0.212 "
Τύπος σημείουΦλιτζάνι
Σκληρότητα RockwellB80 έως C33
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Μέγεθος νήματος3 / 8-16

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 19.73
Ύψος πλοίου (cm)20.32
Μήκος πλοίου (cm)22.86
Πλάτος πλοίου (cm)22.86
Κωδικός ΕΣ7318158069
Χώρα ΠροέλευσηςIN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 03AQ3/8X3/4 Socket Set Screw Cup 3/8-16X3/4, 1500PK
€6,349.22 /πακέτο