Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Σώμα εξόδου αγωγού APPLETON ELECTRIC LL400-A, 4 Inch Trade, LL Body, 330 cu. ιν., Αλουμίνιο, πλήμνη με σπείρωμα | AA2NXW 10W017

APPLETON ELECTRIC LL400-A Σώμα εξόδου αγωγού, 4 ιντσών Trade, LL Body, 330 cu. in., Αλουμίνιο, πλήμνη με σπείρωμα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA2NXW Μοντέλο: LL400-ACross Ref: 10W017

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€763.17 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑγωγός εξόδου αγωγού
Τύπος Πίσωγύρος
Τύπος σώματοςLL
Χωρητικότητα330 Cu.N.
ΧρώμαΓκρί
Τύπος σχεδίασηςΈντυπο 85, με σπείρωμα, στρογγυλή πλάτη
ΜορφήΦόρμα 85
Κατηγορία επικίνδυνων τοποθεσιώνΟχι
Μέγεθος κόμβου4"
ΥλικόΧωρίς χαλκό αλουμίνιο
ΧαρακτηριστικάΣυνηθισμένη τοποθεσία

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.78
Ύψος πλοίου (cm)25.4
Μήκος πλοίου (cm)51.05
Πλάτος πλοίου (cm)22.1
Κωδικός ΕΣ7609000000
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Επίστρωμα τριπλής επίστρωσης

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος σώματοςΧωρητικότηταΤύπος σχεδίασηςΜέγεθος κόμβουΤιμή
APPLETON ELECTRIC C75T-A Σώμα εξόδου αγωγού, 3/4 Inch Trade, C Body, 7 cu. in., Αλουμίνιο, Σετ βιδωτή πλήμνη | AA2NVW 10V895 C75T-ΑC7 Cu.N.Έντυπο 85, Setscrew, Flat Back3 / 4 "€32.09
Σώμα εξόδου αγωγού APPLETON ELECTRIC LR400-A, 4 Inch Trade, σώμα LR, 330 cu. ιν., Αλουμίνιο, πλήμνη με σπείρωμα | AA2NYQ 10W071 LR400-ΑLR330 Cu.N.Έντυπο 85, με σπείρωμα, στρογγυλή πλάτη4"€809.38
APPLETON ELECTRIC T300-A Σώμα εξόδου αγωγού, 3 Inch Trade, T Body, 185 cu. ιν., Αλουμίνιο, πλήμνη με σπείρωμα | AA2NZB 10W116 T300-AT185 Cu.N.Έντυπο 85, με σπείρωμα, στρογγυλή πλάτη3"€550.86
Σώμα εξόδου αγωγού APPLETON ELECTRIC T50T-A, 1/2 Inch Trade, T Body, 4 cu. in., Set Screw Hub, Αλουμίνιο | AA2NZH 10W130 T50T-ΑT4 Cu.N.Έντυπο 85, Setscrew, Flat Back1 / 2 "€29.47
APPLETON ELECTRIC T75T-A Σώμα εξόδου αγωγού, 3/4 Inch Trade, T Body, 7 cu. in., Set Screw Hub, Αλουμίνιο | AA2NZJ 10W139 T75T-ΑT7 Cu.N.Έντυπο 85, Setscrew, Flat Back3 / 4 "€39.80
APPLETON ELECTRIC T77-SA Σώμα εξόδου αγωγού, 2 1/2 Inch Trade, T Body, 102 cu. ιν., Αλουμίνιο, πλήμνη με σπείρωμα | AA2NZK 10W141 Τ77-Α.ΕT102 Cu.N.FM7, με σπείρωμα2-1 / 2 "€540.99
APPLETON ELECTRIC T87-SA Σώμα εξόδου αγωγού, 3 Inch Trade, T Body, 133 cu. ιν., Αλουμίνιο, πλήμνη με σπείρωμα | AA2NZN 10W144 Τ87-Α.ΕT133 Cu.N.FM7, με σπείρωμα3"€819.75

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPLETON ELECTRIC LL400-A Σώμα εξόδου αγωγού, 4 ιντσών Trade, LL Body, 330 cu. in., Αλουμίνιο, πλήμνη με σπείρωμα
€763.17 /μονάδα