Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPLETON ELECTRIC C75T-A Σώμα εξόδου αγωγού, 3/4 Inch Trade, C Body, 7 cu. in., Αλουμίνιο, Σετ βιδωτή πλήμνη | AA2NVW 10V895

APPLETON ELECTRIC Σώμα εξόδου αγωγού C75T-A, 3/4 Inch Trade, C Body, 7 cu. in., Αλουμίνιο, Σετ βιδωτή πλήμνη

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA2NVW Μοντέλο: C75T-ACross Ref: 10V895

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€32.09 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑγωγός εξόδου αγωγού
Τύπος ΠίσωΔιαμέρισμα
Τύπος σώματοςC
Χωρητικότητα7 Cu.N.
ΧρώμαΓκρί
Τύπος σχεδίασηςΈντυπο 85, Setscrew, Flat Back
ΜορφήΦόρμα 85
Κατηγορία επικίνδυνων τοποθεσιώνΟχι
Μέγεθος κόμβου3 / 4 "
ΥλικόΧωρίς χαλκό αλουμίνιο
ΧαρακτηριστικάΣυνηθισμένη τοποθεσία

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.162
Ύψος πλοίου (cm)10.92
Μήκος πλοίου (cm)20.07
Πλάτος πλοίου (cm)12.95
Κωδικός ΕΣ7609000000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Επίστρωμα τριπλής επίστρωσης

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος σώματοςΧωρητικότηταΤύπος σχεδίασηςΜέγεθος κόμβουΤιμή
Σώμα εξόδου αγωγού APPLETON ELECTRIC LL400-A, 4 Inch Trade, LL Body, 330 cu. ιν., Αλουμίνιο, πλήμνη με σπείρωμα | AA2NXW 10W017 LL400-ALL330 Cu.N.Έντυπο 85, με σπείρωμα, στρογγυλή πλάτη4"€763.17
Σώμα εξόδου αγωγού APPLETON ELECTRIC LR400-A, 4 Inch Trade, σώμα LR, 330 cu. ιν., Αλουμίνιο, πλήμνη με σπείρωμα | AA2NYQ 10W071 LR400-ΑLR330 Cu.N.Έντυπο 85, με σπείρωμα, στρογγυλή πλάτη4"€809.38
APPLETON ELECTRIC T300-A Σώμα εξόδου αγωγού, 3 Inch Trade, T Body, 185 cu. ιν., Αλουμίνιο, πλήμνη με σπείρωμα | AA2NZB 10W116 T300-AT185 Cu.N.Έντυπο 85, με σπείρωμα, στρογγυλή πλάτη3"€550.86
Σώμα εξόδου αγωγού APPLETON ELECTRIC T50T-A, 1/2 Inch Trade, T Body, 4 cu. in., Set Screw Hub, Αλουμίνιο | AA2NZH 10W130 T50T-ΑT4 Cu.N.Έντυπο 85, Setscrew, Flat Back1 / 2 "€29.47
APPLETON ELECTRIC T75T-A Σώμα εξόδου αγωγού, 3/4 Inch Trade, T Body, 7 cu. in., Set Screw Hub, Αλουμίνιο | AA2NZJ 10W139 T75T-ΑT7 Cu.N.Έντυπο 85, Setscrew, Flat Back3 / 4 "€39.80
APPLETON ELECTRIC T77-SA Σώμα εξόδου αγωγού, 2 1/2 Inch Trade, T Body, 102 cu. ιν., Αλουμίνιο, πλήμνη με σπείρωμα | AA2NZK 10W141 Τ77-Α.ΕT102 Cu.N.FM7, με σπείρωμα2-1 / 2 "€540.99
APPLETON ELECTRIC T87-SA Σώμα εξόδου αγωγού, 3 Inch Trade, T Body, 133 cu. ιν., Αλουμίνιο, πλήμνη με σπείρωμα | AA2NZN 10W144 Τ87-Α.ΕT133 Cu.N.FM7, με σπείρωμα3"€819.75

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPLETON ELECTRIC Σώμα εξόδου αγωγού C75T-A, 3/4 Inch Trade, C Body, 7 cu. in., Αλουμίνιο, Σετ βιδωτή πλήμνη
€32.09 /μονάδα