Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPLETON ELECTRIC GRL50-A Conduit Outlet Body, 1/2 Inch Trade, L Body, 18 cu. in. Body Capacity, Aluminum | AF2FKP 6RVD7

APPLETON ELECTRIC GRL50-A Σώμα εξόδου αγωγού, 1/2 Inch Trade, L Body, 18 cu. Χωρητικότητα αμαξώματος, Αλουμίνιο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2FKP Μοντέλο: GRL50-ACross Ref: 6RVD7

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€161.74 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑγωγός εξόδου αγωγού
Τύπος Πίσωγύρος
Τύπος σώματοςL
Χωρητικότητα18 Cu.N.
ΧρώμαΓκρί
ΜορφήΦόρμα 1
Κατηγορία επικίνδυνων τοποθεσιώνΝαι
Μέγεθος κόμβου1 / 2 "
ΥλικόΧωρίς χαλκό αλουμίνιο
ΧαρακτηριστικάΕπικίνδυνη τοποθεσία

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.5895
Ύψος πλοίου (cm)11.43
Μήκος πλοίου (cm)13.21
Πλάτος πλοίου (cm)12.95
Κωδικός ΕΣ7616995060
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος σώματοςΧωρητικότηταΜέγεθος κόμβουΕίδοςΥλικόΤιμή
APPLETON ELECTRIC ERC50 Σώμα εξόδου αγωγού, Εποξειδική επίστρωση τριπλής στρώσης, Εμπορίου 1/2 ίντσας, σώμα C, με σπείρωμα, σίδηρος | AF2FEN 6RUL7 ERC50C4.8 cu. σε.1 / 2 "Αγωγός εξόδου αγωγούΕλαστικός σίδηρος€168.53
APPLETON ELECTRIC ERC75 Σώμα εξόδου αγωγού, Εποξειδική επίστρωση τριπλής στρώσης, Εμπορία 3/4 ιντσών, σώμα C, με σπείρωμα, σίδηρος | AF2FEP 6RUL8 ERC75C7.3 cu. σε.3 / 4 "Αγωγός εξόδου αγωγούΕλαστικός σίδηρος€177.54
APPLETON ELECTRIC ERT50 Σώμα εξόδου αγωγού, Εποξειδική επίστρωση τριπλής στρώσης, 1/2 ίντσας Εμπορίου, Σώμα T, με σπείρωμα, Σίδερο | AF2FEX 6RUM5 ERT50T4.8 cu. σε.1 / 2 "Αγωγός εξόδου αγωγούΕλαστικός σίδηρος€174.26
APPLETON ELECTRIC ERT75 Σώμα εξόδου αγωγού, Εποξειδική επίστρωση τριπλής στρώσης, Εμπορία 3/4 ιντσών, σώμα Τ, με σπείρωμα, σίδηρος | AF2FEY 6RUM6 ERT75T7.3 cu. σε.3 / 4 "Αγωγός εξόδου αγωγούΕλαστικός σίδηρος€183.66
APPLETON ELECTRIC GRC200-A Σώμα εξόδου αγωγού, 2 ιντσών Trade, σώμα C, 76 κυβ. Χωρητικότητα αμαξώματος, Αλουμίνιο | AF2FGQ 6RUV9 GRC200-ΑC76 Cu.N.2"Αγωγός εξόδου αγωγούΧωρίς χαλκό αλουμίνιο€634.84
APPLETON ELECTRIC GRC75-A Σώμα εξόδου αγωγού, 3/4 Inch Trade, C Body, 18 cu. Χωρητικότητα αμαξώματος, Αλουμίνιο | AF2FGV 6RUW3 GRC75-ΑC18 Cu.N.3 / 4 "Αγωγός εξόδου αγωγούΧωρίς χαλκό αλουμίνιο€185.94
APPLETON ELECTRIC GRE50-A Σώμα εξόδου αγωγού, με επίστρωση πούδρας, 1/2 ίντσας Trade, σώμα E, με σπείρωμα, αλουμίνιο | AF2FHD 6RUX1 GRE50-ΑE18 Cu.N.1 / 2 "Αγωγός εξόδου αγωγούΧωρίς χαλκό αλουμίνιο€129.37

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPLETON ELECTRIC GRL50-A Σώμα εξόδου αγωγού, 1/2 Inch Trade, L Body, 18 cu. Χωρητικότητα αμαξώματος, Αλουμίνιο
€161.74 /μονάδα