Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPLETON ELECTRIC FSK-1TSG-CA Αδιάβροχο κάλυμμα, 4 Ύψος 9/16 ίντσες, 2 πλάτος 13/16 ίντσες, 1 συμμορία, γκρι | AA2GHV 10H369

APPLETON ELECTRIC FSK-1TSG-CA Αδιάβροχο κάλυμμα, 4 9/16 ίντσες ύψος, 2 13/16 ίντσες πλάτος, 1 συμμορία, γκρι

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA2GHV Μοντέλο: FSK-1TSG-CAΣταυρός: 10H369

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€53.66 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑδιάβροχο κάλυμμα
ΧρώμαΓκρί
Υλικό κάλυψηςΧωρίς χαλκό αλουμίνιο
Ύψος4.56 "
Στυλ καπακιούΧωρίς καπάκι
ΥλικόΑλουμίνιο χωρίς χαλκό
Κουτί στερέωσηςFS και FD Single Gang και Tandem Cast Hub Boxes
Προσανατολισμός συναρμολόγησηςΚάθετος
Αριθμός συμμοριών1
ΧαρακτηριστικάΕναλλαγή με Toggle Guard
Πλάτος2.81 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09
Ύψος πλοίου (cm)8.89
Μήκος πλοίου (cm)17.27
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ7616995060
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPLETON ELECTRIC FSK-1TSG-CA Αδιάβροχο κάλυμμα, 4 9/16 ίντσες ύψος, 2 13/16 ίντσες πλάτος, 1 συμμορία, γκρι
€53.66 /μονάδα