Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPLETON ELECTRIC EFDB17512 Σταθμός Ελέγχου, Στιγμιαίος, 1 Χειριστής, Βραχίονας Rocker, On/Off, 1 Gang, Dead-End Hub | AA6DNV 92-675, 13U987

APPLETON ELECTRIC EFDB17512 Σταθμός Ελέγχου, Στιγμιαίος, 1 Χειριστής, Βραχίονας Rocker, On/Off, 1 Gang, Dead-End Hub

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA6DNV Μοντέλο: EFDB17512Cross Ref: 92-675, 13U987

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη
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
€901.32 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣταθμός Ελέγχου
ΕνέργειεςΣτιγμιαίος
Φόρμα Επικοινωνίας1NO / 1NC
Βαθμολογία επαφών10Α @ 600 VAC
Βάθος4.69 "
περίβλημα ΥλικόΕλαστικός σίδηρος
Ύψος4.63 "
Μέγεθος κόμβου3 / 4 "
Στυλ HubΑδιέξοδο
Εκτίμηση IP54
ΒάσηΕπιφάνεια
Αξιολόγηση NEMA3
Αριθμός συμμοριών1
Αριθμός χειριστών1
Αξιολόγηση ασφαλείαςΚατηγορία 1, Διαίρεση 1 και 2, Ομάδες B, C, D; Κατηγορία 2, Διαίρεση 1 και 2, Ομάδες E, F, G; και τάξη 2I
Τύπος χειριστήRocker Arm
Πλάτος3"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.385
Ύψος πλοίου (cm)12.45
Μήκος πλοίου (cm)20.07
Πλάτος πλοίου (cm)14.73
Κωδικός ΕΣ8536509065
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος κόμβουΑξιολόγηση ασφαλείαςΤιμή
APPLETON ELECTRIC EFDB11012 Σταθμός Ελέγχου, Στιγμιαίος, 1 Χειριστής, Βραχίονας Κουνιστή, On/Off | AA6DMK 58-530, 13U954 EFDB110121"Κατηγορία 1, Διαίρεση 1 και 2, Ομάδες Γ, Δ · Κατηγορία 2, Διαίρεση 1 και 2, Ομάδες E, F, G; και τάξη 2I€785.36

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPLETON ELECTRIC EFDB17512 Σταθμός Ελέγχου, Στιγμιαίος, 1 Χειριστής, Βραχίονας Rocker, On/Off, 1 Gang, Dead-End Hub
€901.32 /μονάδα