APPLETON ELECTRIC AFUX0333-40 Διακόπτης έλξης καλωδίου έκτακτης ανάγκης, Δύναμη λειτουργίας 25 lb, Αριστερή τοποθέτηση, Μονό καλώδιο | AA2JEW 10K867

APPLETON ELECTRIC AFUX0333-40 Διακόπτης έλξης καλωδίου έκτακτης ανάγκης, Δύναμη λειτουργίας 25 lb, Αριστερή τοποθέτηση, Μονό καλώδιο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA2JEW Μοντέλο: AFUX0333-40Σταυρός: 10K867

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,715.02 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης έλξης καλωδίου
Αξιολόγηση επαφών AC20A @ 125, 250, 480 VAC
Υπόθεση ΥλικόΧυτά αλουμίνιο
Φόρμα ΕπικοινωνίαςSPDT
Αξιολόγηση επαφών DC0.5A @ 125 VDC, 0.25A @ 250 VDC
Βάθος7.7 "
HP1 HP @ 125 VAC, 2 HP @ 250 VAC
ΔείκτηςΣημαία βραχίονα
Μήκος11.5 "
Μέγιστη. Καλώδιο200 πόδια.
Στυλ συναρμολόγησηςΑριστερό
Αξιολόγηση NEMA7CD, 9EFG
Επιχειρησιακή Δύναμη25 λίβρες
ΕπαναφοράΕνεργοποιητής
Αξιολόγηση ασφαλείαςUL με καταχώριση για την κατηγορία I, Division 1 και 2, Group C, D; Κατηγορία II, Τμήμα 1 και 2, Ομάδες E, F, G; και τάξη III
Λειτουργία διακόπτησυντηρείται
Δυνατότητα εναλλαγής1 Διακόπτης Micro
Πλάτος8.2 "
Είσοδος καλωδίωσηςΔύο ανοίγματα αγωγών 1 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.265
Ύψος πλοίου (cm)19.56
Μήκος πλοίου (cm)28.96
Πλάτος πλοίου (cm)21.34
Κωδικός ΕΣ8536509065
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΣτυλ συναρμολόγησηςΕπιχειρησιακή ΔύναμηΠλάτοςΤιμή
APPLETON ELECTRIC AFUX0333-04 Διακόπτης έλξης καλωδίου έκτακτης ανάγκης, Δύναμη λειτουργίας 25 lb, Δεξιά τοποθέτηση, Μονό καλώδιο | AA2JEX 10K868 AFUX0333-0411.5 "Δεξί25 λίβρες8.2 "€2,715.02
APPLETON ELECTRIC AFUX0333-70 Διακόπτης έλξης καλωδίου έκτακτης ανάγκης, Δύναμη λειτουργίας 15 lb, Αριστερή τοποθέτηση, Διπλό καλώδιο | AA2JFC 10K877 AFUX0333-7011.5 "Αριστερό15 λίβρες8.2 "€3,040.47
APPLETON ELECTRIC AFUX0333-33 Διακόπτης έλξης καλωδίου έκτακτης ανάγκης, Δύναμη λειτουργίας 15 lb, Στήριξη διπλού άκρου, Διπλό καλώδιο | AA2JFJ 10K884 AFUX0333-3316.7 "Διπλό άκρο15 λίβρες11 "€4,386.78
APPLETON ELECTRIC AFUX0333-88 Διακόπτης έλξης καλωδίου έκτακτης ανάγκης, Δύναμη λειτουργίας 25 lb, Στήριξη διπλού άκρου, Διπλό καλώδιο | AA2JFK 10K886 AFUX0333-8816.7 "Διπλό άκρο25 λίβρες11 "€4,642.01

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPLETON ELECTRIC AFUX0333-40 Διακόπτης έλξης καλωδίου έκτακτης ανάγκης, Δύναμη λειτουργίας 25 lb, Αριστερή τοποθέτηση, Μονό καλώδιο
€2,715.02 /μονάδα