APPLETON ELECTRIC AFU0333-50 Διακόπτης έλξης καλωδίου έκτακτης ανάγκης, 15A, 120/240/480/600V AC, Ενεργοποιητής | AA2BLF 10C686

APPLETON ELECTRIC AFU0333-50 Διακόπτης έλξης καλωδίου έκτακτης ανάγκης, 15A, 120/240/480/600V AC, Ενεργοποιητής

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA2BLF Μοντέλο: AFU0333-50Κωδ. Σταυρού: 10C686

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,242.87 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης έλξης καλωδίου
Αξιολόγηση επαφών AC15A @ 120, 240, 480, 600 VAC
Υπόθεση ΥλικόΧυτά αλουμίνιο
Φόρμα ΕπικοινωνίαςΟΧΙ / NC-DB
Αξιολόγηση επαφών DC0.8A @ ​​115 VDC, 0.4A @ 230 VDC
Βάθος7.7 "
HP0.5 HP @ 125 VAC, 1 HP @ 250 VAC
ΔείκτηςΣημαία βραχίονα
Εκτίμηση IPΔεν έχει αξιολογηθεί
Μήκος11.5 "
Μέγιστη. Καλώδιο200 πόδια.
Ελάχ. ΡεύμαΔεν εφαρμόζεται
Στυλ συναρμολόγησηςΑριστερό
Αξιολόγηση NEMA3, 4, 4Χ, 12
Επιχειρησιακή Δύναμη15 λίβρες
ΕπαναφοράΕνεργοποιητής
Λειτουργία διακόπτησυντηρείται
Δυνατότητα εναλλαγής2 μικροδιακόπτες
Θερμική ένταση15A
Πλάτος8.2 "
Είσοδος καλωδίωσηςΔύο ανοίγματα αγωγών 1 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.346
Ύψος πλοίου (cm)19.81
Μήκος πλοίου (cm)28.96
Πλάτος πλοίου (cm)21.08
Κωδικός ΕΣ8536509065
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕπιχειρησιακή ΔύναμηΑξιολόγηση επαφών ACΦόρμα ΕπικοινωνίαςΘερμική έντασηΠλάτοςΑξιολόγηση επαφών DCHPΕίδοςΤιμή
APPLETON ELECTRIC AFU0333-02 Διακόπτης έλξης καλωδίου έκτακτης ανάγκης, 15A, 120/240/480/600V AC, Ενεργοποιητής | AA2BLB 10C682 AFU0333-0225 λίβρες15A @ 120, 240, 480, 600 VACΟΧΙ / NC-DB15A8.2 "0.8A @ ​​115 VDC, 0.4A @ 230 VDC0.5 HP @ 125 VAC, 1 HP @ 250 VACΔιακόπτης έλξης καλωδίου€1,852.61
APPLETON ELECTRIC AFU0333-10 Διακόπτης έλξης καλωδίου έκτακτης ανάγκης, 15A, 120/240/480/600V AC, Ενεργοποιητής, Αριστερά | AA2BLC 10C683 AFU0333-1015 λίβρες15A @ 120, 240, 480, 600 VACΟΧΙ / NC-DB15A8.2 "0.8A @ ​​115 VDC, 0.4A @ 230 VDC0.5 HP @ 125 VAC, 1 HP @ 250 VACΔιακόπτης έλξης καλωδίου€1,834.21
APPLETON ELECTRIC AFU0333-01 Διακόπτης έλξης καλωδίου έκτακτης ανάγκης, 20A, 125/250/480V AC, Ενεργοποιητής | AA2BLD 10C684 AFU0333-0115 λίβρες15A @ 120, 240, 480, 600 VACΟΧΙ / NC-DB20A8.2 "0.8A @ ​​115 VDC, 0.4A @ 230 VDC0.5 HP @ 125 VAC, 1 HP @ 250 VACΔιακόπτης έλξης καλωδίου€1,768.67
APPLETON ELECTRIC AFU0333-20 Διακόπτης έλξης καλωδίου έκτακτης ανάγκης, 15A, 120/240/480/600V AC, Ενεργοποιητής, Αριστερά | AA2BLE 10C685 AFU0333-2025 λίβρες15A @ 120, 240, 480, 600 VACΟΧΙ / NC-DB15A8.2 "0.8A @ ​​115 VDC, 0.4A @ 230 VDC0.5 HP @ 125 VAC, 1 HP @ 250 VACΔιακόπτης έλξης καλωδίου€1,768.67
APPLETON ELECTRIC AFU0333-05 Διακόπτης έλξης καλωδίου έκτακτης ανάγκης, 15A, 120/240/480/600V AC, Ενεργοποιητής | AA2BLG 10C687 AFU0333-0515 λίβρες15A @ 120, 240, 480, 600 VACΟΧΙ / NC-DB15A8.2 "0.8A @ ​​115 VDC, 0.4A @ 230 VDC0.5 HP @ 125 VAC, 1 HP @ 250 VACΔιακόπτης έλξης καλωδίου€2,112.46
APPLETON ELECTRIC AFU0333-11 Διακόπτης έλξης καλωδίου έκτακτης ανάγκης, 15A, 120/240/480/600V AC, Ενεργοποιητής | AA2BLH 10C688 AFU0333-1115 λίβρες15A @ 120, 240, 480, 600 VACΟΧΙ / NC-DB15A11 "0.8A @ ​​115 VDC, 0.4A @ 230 VDC0.5 HP @ 125 VAC, 1 HP @ 250 VACΔιακόπτης έλξης καλωδίου€2,735.43
APPLETON ELECTRIC AFU0333-22 Διακόπτης έλξης καλωδίου έκτακτης ανάγκης, 15A, 120/240/480/600V AC, Ενεργοποιητής | AA2BLJ 10C689 AFU0333-2225 λίβρες15A @ 120, 240, 480, 600 VACΟΧΙ / NC-DB15A11 "0.8A @ ​​115 VDC, 0.4A @ 230 VDC0.5 HP @ 125 VAC, 1 HP @ 250 VACΔιακόπτης έλξης καλωδίου€2,735.43

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPLETON ELECTRIC AFU0333-50 Διακόπτης έλξης καλωδίου έκτακτης ανάγκης, 15A, 120/240/480/600V AC, Ενεργοποιητής
€2,242.87 /μονάδα