APPLETON ELECTRIC AE1BB2W1CG Συνδυασμός εκκίνησης κινητήρα πλήρους τάσης, 120V AC, 240V AC

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA4VMA Μοντέλο: AE1BB2W1CGΣταυρός: 13F771

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€8,109.81 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜίζα κινητήρα πλήρους τάσης
Ενισχυτές AC50
Πηνία πηνίου120 VAC
Μέγεθος αγωγού1.5
Βάθος11.38 "
Ύψος27.63 "
Hz60
Μέγιστη. ιπποδύναμη7.5
Τύπος περιβλήματος NEMA4, 4X, 7BCD, 9EFG
Μέγεθος NEMA1
Τύπος εκκίνησηςΜη αντιστροφή
ΧαρακτηριστικάNEMA
Πλάτος14.13 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 39.375
Ύψος πλοίου (cm)32.51
Μήκος πλοίου (cm)52.32
Πλάτος πλοίου (cm)43.18
Κωδικός ΕΣ8536504000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Τάση γραμμής (240VAC)
    • Ειδικά Χαρακτηριστικά: Αντιεκρηκτικό, Ανάφλεξη στη σκόνη, Αδιάβροχο, Χυτό αλουμίνιο χωρίς χαλκό. Συσκευασία ωτίδας γείωσης και Οδηγίες εγκατάστασης για τερματισμό καλωδίου γείωσης εσωκλείονται. Βασικές πρίζες επάνω και κάτω.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτές ACΜέγιστη. ιπποδύναμηΤιμή
APPLETON ELECTRIC AE1BB2W1CF Combination Full Voltage Motor Starter, 120V AC, 240V AC | AA4VLZ 13F770 AE1BB2W1CF405€8,109.81

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPLETON ELECTRIC AE1BB2W1CG Συνδυασμός εκκίνησης κινητήρα πλήρους τάσης, 120V AC, 240V AC
€8,109.81 /μονάδα