Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FLAMBEAU T600 Κουτί ρυθμιζόμενου διαμερίσματος Ημιδιαφανές | AC9VMB 3KN91

FLAMBEAU T600 Ρυθμιζόμενο κουτί θήκης Ημιδιαφανές

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9VMB Μοντέλο: T600Cross Ref: 3KN91

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€14.79 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡυθμιζόμενο κουτί διαμερίσματος
ΧρώμαΗμιδιαφανής
Βάθος διαμερίσματος6-3 / 16 "
Ύψος διαμερίσματος1-9 / 16 "
Πλάτος διαμερίσματος1-11 / 16 "
Τύπος μανδάλουΔιπλό
ΥλικόΠολυπροπυλένιο
Αριθμός διαμερισμάτων6 και πάνω
Αριθμός αφαιρούμενων διαχωριστικών10
Συνολικό βάθος6.75 "
συνολικό ύψος1.75 "
συνολικό πλάτος11 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3825
Ύψος πλοίου (cm)4.83
Μήκος πλοίου (cm)27.43
Πλάτος πλοίου (cm)17.78
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΥλικόΑριθμός διαμερισμάτωνΣυνολικό βάθοςσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
FLAMBEAU 1002 Ρυθμιζόμενο κουτί διαμερίσματος Διαφανές | AB2TQN 1NTH2 1002Ρυθμιζόμενο κουτί διαμερίσματοςΠολυπροπυλένιοαπό 4 έως 61.25 "1.25 "3.38 "€4.71
FLAMBEAU 2003 Ρυθμιζόμενο κουτί διαμερίσματος διαφανές | AB2TQP 1ΝΘ3 2003Ρυθμιζόμενο κουτί διαμερίσματοςΠολυπροπυλένιοαπό 3 έως 181.5 "1.5 "4.125 "€5.51
FLAMBEAU 3003 Ρυθμιζόμενο κουτί διαμερίσματος διαφανές | AB2TQQ 1NTH4 3003Ρυθμιζόμενο κουτί διαμερίσματοςΠολυπροπυλένιοαπό 3 έως 181.25 "1.25 "5"€6.54
FLAMBEAU 4007 Ρυθμιζόμενο κουτί διαμερίσματος Διαφανές | AB2TQR 1ΝΘ5 4007Ρυθμιζόμενο κουτί διαμερίσματοςΠολυπροπυλένιοαπό 6 έως 361.75 "1.75 "7.25 "€10.29
FLAMBEAU 5007 Ρυθμιζόμενο κουτί διαμερίσματος Διαφανές | AB2TQT 1ΝΘ6 5007Ρυθμιζόμενο κουτί διαμερίσματοςΠολυπροπυλένιοαπό 4 έως 482"2"9.125 "€15.58
FLAMBEAU 6004R Ρυθμιζόμενο κουτί διαμερίσματος διαφανές AB2TQU 1NTH7 6004RΡυθμιζόμενο κουτί διαμερίσματοςΠολυπροπυλένιοαπό 6 έως 361.5 "1.5 "9"-
RFQ
FLAMBEAU T155 Κουτί διαμερίσματος 5 Διαμπερές διαμέρισμα | AC4HYH 30C405 T155Κουτί διαμερίσματοςΗμιδιαφανές πολυπροπυλένιο53.5 "1 5 / 16 "5.875 "€5.33

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FLAMBEAU T600 Ρυθμιζόμενο κουτί θήκης Ημιδιαφανές
€14.79 /μονάδα