Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPLETON ELECTRIC EDS110F4W Διακόπτης Tumbler, 2 Gangs, Dead-End Hub, Front Operated, Hub 1 Inch, 20A, 120 to 277V AC | AA6DPE 59-408, 13U996

APPLETON ELECTRIC EDS110F4W Διακόπτης Tumbler, 2 Gangs, Dead-End Hub, Front Operated, 1 Inch Hub, 20A, 120 to 277V AC

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA6DPE Μοντέλο: EDS110F4WCross Ref: 59-408, 13U996
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
€1,193.23 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης ανατροπής
Ενισχυτές20
Υλικό σώματοςΕλαστικός σίδηρος
Βάθος4.69 "
Ύψος4.63 "
HP1 HP @ 120 VAC, 2 HP @ 240 VAC
Μέγεθος κόμβου1"
Στυλ HubΑδιέξοδο
Σημάδια θρύλουOn / Off
ΒάσηΤοποθέτηση οπών / πλήμνων
Αξιολόγηση NEMA7C, 7D, 9E, 9F, 9G
Αριθμός συμμοριών2
Αξιολόγηση ασφαλείαςΚατηγορία Ι, Τμήμα 1, Ομάδες Γ, Δ; Κατηγορία I, Division 2, Group B, C, D; Κατηγορία II, Τμήμα 1 & 2, Ομάδες E, F, G; Κατηγορία III
Τύπος διακόπτη4-Way
Τύπος χειριστήΛειτουργεί εμπρός
Τάση120 έως 277 VAC
Πλάτος6.19 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.365
Ύψος πλοίου (cm)18.03
Μήκος πλοίου (cm)22.35
Πλάτος πλοίου (cm)20.83
Κωδικός ΕΣ8536509035
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Ανθεκτικό στη διάβρωση, Κλείδωμα pad στη θέση On ή Off

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθοςΕνισχυτέςHPΤύπος διακόπτηΠλάτοςΜέγεθος κόμβουΣτυλ HubΒάσηΤιμή
APPLETON ELECTRIC EDS110F1 Διακόπτης Tumbler, 1 Gang, Dead-End Hub, Front Operated, 1 Inch Hub, 20A, 120 to 277V AC | AA6DLX 25-101, 13U942 EDS110F1-201 HP @ 120 VAC, 2 HP @ 240 VAC2-πόλο3"1"ΑδιέξοδοΤοποθέτηση οπών€671.51
APPLETON ELECTRIC EDS110-F23 Διακόπτης Tumbler, 1 Gang, Dead-End Hub, 1 Inch Hub, 30A, 120 to 277V AC | AA6DLY 25-101, 13U943 EDS110-F23-302 HP @ 120/240 VAC2-πόλο3"1"ΑδιέξοδοΤοποθέτηση οπών€753.10
APPLETON ELECTRIC EDS110-F3W3 Tumbler Switch, 1 Gang, Dead-End Hub, 1 Inch Hub, 30A, 120 to 277V AC | AA6DMA 25-101, 13U945 EDS110-F3W3-302 HP @ 120/240 VAC3-Way3"1"ΑδιέξοδοΤοποθέτηση οπών€622.56
Διακόπτης ανατροπέα APPLETON ELECTRIC EDS110-F4W, 1 Gang, Dead-End Hub, 1 Inch Hub, 20A, 120 έως 277V AC | AA6DMB 25-101, 13U946 EDS110-F4W-201 HP @ 120 VAC, 2 HP @ 240 VAC4-Way3"1"ΑδιέξοδοΤοποθέτηση οπών€874.68
APPLETON ELECTRIC EDS150F3W Διακόπτης Tumbler, 1 Gang, Dead-End Hub, 1/2 Inch Hub, 20A, 120 έως 277V AC | AA6DMN 58-535, 13U957 EDS150F3W-201 HP @ 120 VAC, 2 HP @ 240 VAC3-Way3"1 / 2 "ΑδιέξοδοΤοποθέτηση οπών€719.81
APPLETON ELECTRIC EDS150F4W Διακόπτης Tumbler, 1 Gang, Dead-End Hub, 1/2 Inch Hub, 20A, 120 έως 277V AC | AA6DMP 58-535, 13U958 EDS150F4W-201 HP @ 120 VAC, 2 HP @ 240 VAC4-Way3"1 / 2 "ΑδιέξοδοΤοποθέτηση οπών€877.51
APPLETON ELECTRIC EDS150-F4W Tumbler Switch, 1 Gang, Dead-End Hub, 1/2 Inch Hub, 20A, 120 to 277V AC | AA6DMY 70-225, 13U967 EDS150-F4WL , M , S , XL , XS201 HP @ 120 VAC, 2 HP @ 240 VAC4-Way3"1 / 2 "ΑδιέξοδοΤοποθέτηση οπών€874.68

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPLETON ELECTRIC EDS110F4W Διακόπτης Tumbler, 2 Gangs, Dead-End Hub, Front Operated, 1 Inch Hub, 20A, 120 to 277V AC
€1,193.23 /μονάδα