APOLLO VALVES 80-101-01 Βαλβίδα αερίου, Inline Body Style, Fnpt, 1/4 Inch, Blowout Proof | AK7BCB 8010101

APOLLO VALVES 80-101-01 Βαλβίδα αερίου, Inline Body Style, Fnpt, 1/4 Inch, Blowout Proof

Στοιχείο: AK7BCB Μοντέλο: 80-101-01Σταυρός: 8010101
€44.27 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα αερίου
Τύπος σύνδεσηςFNPT
ΥλικόΧαλκί
Μέγεθος1 / 4 "

Λεπτομέρειες:

    • Σφαιρική βαλβίδα συμβατή με το MSS SP-110 σχεδιασμένη να λειτουργεί ως βαλβίδα διακοπής ασφαλείας σε γραμμές υγραερίου, φυσικού αερίου, εύφλεκτων υγρών και θερμαινόμενου πετρελαίου
    • Αξιολόγηση 600 PSI για κρύο νερό, 250 PSI για LPG, 150 PSI για ατμό και 29 ίντσες υδραργύρου (Hg) για υπηρεσίες κενού
    • Επιχρωμιωμένη βαλβίδα με σχεδίαση στελέχους με προστασία από φύσημα για την αποφυγή τυχαίας αύξησης της πίεσης εισόδου και ρυθμιζόμενο στυπιοθλίπτη στεγανοποίησης για το στέλεχος και το καπό
    • Εξοπλισμένο με ενισχυμένα καθίσματα και στεγανοποιήσεις RPTFE για μείωση του κινδύνου διαρροής και συγκρότημα μοχλού και λαβής από επιψευδαργυρωμένο χάλυβα για χειροκίνητο έλεγχο ON / OFF

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος σύνδεσηςΕίδοςΜέγεθος σωλήναΜέγεθοςΧαρακτηριστικάΤιμή
APOLLO VALVES 80-103-01 Bronze Ball Valve Gas Inline Fnpt 1/2 In | AA9DAY 1CKH7 80-103-01FNPT x FNPTΒαλβίδα αερίου1 / 2 "--€46.20
APOLLO VALVES 80-104-01 Bronze Ball Valve Gas Inline Fnpt 3/4 In | AA9DAZ 1CKH8 80-104-01FNPT x FNPTΒαλβίδα αερίου3 / 4 "--€55.49
APOLLO VALVES 80-105-01 Bronze Ball Valve Gas Inline Fnpt 1 In | AA9DBA 1CKH9 80-105-01FNPT x FNPTΒαλβίδα αερίου1"--€75.04
APOLLO VALVES 80-106-01 Bronze Ball Valve Gas Fnpt 1-1/4 In | AA9DBB 1CKJ1 80-106-01FNPT x FNPTΒαλβίδα αερίου1.25 "--€127.75
APOLLO VALVES 80-107-01 Bronze Ball Valve Gas Fnpt 1-1/2 In | AA9DBC 1CKJ2 80-107-01FNPT x FNPTΒαλβίδα αερίου1.5 "--€159.05
APOLLO VALVES 80-108-01 Bronze Ball Valve Gas Inline Fnpt 2 In | AA9DBD 1CKJ3 80-108-01FNPT x FNPTΒαλβίδα αερίου2"--€253.68
APOLLO VALVES 80-109-01 Bronze Ball Valve Gas Fnpt 2-1/2 In | AA9DBE 1CKJ4 80-109-01FNPT x FNPTΒαλβίδα αερίου2.5 "--€681.69

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APOLLO VALVES 80-101-01 Βαλβίδα αερίου, Inline Body Style, Fnpt, 1/4 Inch, Blowout Proof
€44.27 /μονάδα