Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APOLLO VALVES 78LF29001 Test Cock, Μέγεθος 3/4 ίντσας, Δοκιμή αντίστροφη ροή | AC7ATV 36Y566 / 78LF-290-01

APOLLO VALVES 78LF29001 Test Cock, Μέγεθος 3/4 ίντσας, Δοκιμή αντίστροφη ροή

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC7ATV Μοντέλο: 78LF29001Cross Ref: 36Y566 / 78LF-290-01
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
€12.23 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔοκιμή κόκορα
Τύπος σύνδεσηςFNPT x MNPT
Μήκος1.625 "
ΥλικόΧαμηλό χάλκινο μόλυβδο
Μέγιστη. Πίεση175 psi
Μέγεθος3 / 4 "
Θερμ. Εύρος33 βαθμοί έως 180 βαθμοί F
Πλάτος1"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0675
Ύψος πλοίου (cm)10.41
Μήκος πλοίου (cm)6.86
Πλάτος πλοίου (cm)5.33
Κωδικός ΕΣ8481801095
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος σύνδεσηςΜέγεθοςΧαρακτηριστικάΤιμή
APOLLO VALVES 78300TC Testcock Valve, 3/4 Inch Sweat, Bronze | BP3JAA 78300TC---€123.40
APOLLO VALVES 78LF29201 Test Cock, 1/8 Inch x 1/4 Inch Sae, Χωρίς μόλυβδο | BY8TQH 78LF29201-3 / 8 "Στάση εξισορρόπησης, στάνταρ€51.09
APOLLO VALVES 78LF29301 Test Cock, Μέγεθος 1/4 x 1/4 ίντσα | BY8TQJ 78LF29301---€51.09
APOLLO VALVES 7829301 Test Cock, Μέγεθος 1/4 x 1/4 Inch, Bronze | BY9FPB 7829301Solder1 / 2 "Αρχικό€43.87
APOLLO VALVES 7829201 Test Cock, 1/8 x 1/4 Inch Size, Bronze | CB6ZYX 7829201Solder3 / 8 "Αρχικό€41.12
APOLLO VALVES 78LF29101 Test Cock, 1/4 x 1/4 Inch Size, Bronze | CC3NXG 78LF29101-3 / 8 "Κλείδωμα από ανοξείδωτο χάλυβα μπλουζάκι (3/4 "και 1"), στάνταρ€51.09

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APOLLO VALVES 78LF29001 Test Cock, Μέγεθος 3/4 ίντσας, Δοκιμή αντίστροφη ροή
€12.23 /μονάδα