APOLLO VALVES 7812001 Ball Valve, 2 Inch Full Port, 85 Bronze, Sea Flng

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CA7KMG Μοντέλο: 7812001

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€623.97 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςBall Valve
Τύπος σύνδεσηςFNPT
Μέγεθος3"
ΧαρακτηριστικάΑρχικό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.805

Λεπτομέρειες:

    • Σειρά: Ειδικές βαλβίδες

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος σύνδεσηςΜέγεθοςΧαρακτηριστικάΤιμή
APOLLO VALVES 7864501 Ball Valve, 1/2 Inch NPT, Full Port, Bronze, Purge | BP3JAB PBS12 7864501NPT 3 δρόμων1"Αρχικό€198.41
APOLLO VALVES 78668021 Ball Valve, 1 Inch NPT, 3 Way, T-Port, Bronze | BP3JAC 78668021NPT 3 δρόμων2"Στηριγμένος€316.83
APOLLO VALVES 7866801 Ball Valve, 3/4 Inch Bronze Purge, Ball and Shutoff | BP3JAD PBSS34 7866801NPT 3 δρόμων2"Αρχικό€146.12
APOLLO VALVES 7866802 Ball Valve, 1 Inch Size, Bronze Purge, Ball and Shutoff | BP3JAF PBSS1 7866802NPT 3 δρόμων2"Στηριγμένος€323.19
APOLLO VALVES 7867101 Ball Valve, 3/4 Inch Soldered, Purge/Drain, Inox | BP3JAG 7867101NPT 3 δρόμων1 / 4 "Αρχικό€158.76
APOLLO VALVES 7825627 Ball Valve, Surface Mount, Μέγεθος 1/2 Inch NPT, Bronze | BY6GVC 7825627Solder1 1/4 λίβρεςΜοχλός και παξιμάδι από ανοξείδωτο ατσάλι€77.89
APOLLO VALVES 7825635 Ball Valve, Surface Mount, Μέγεθος 1/2 Inch NPT, Bronze | BY6GVD 7825635Solder1 1/4 λίβρεςΠερικοπή VTFE (PTFE)€62.85

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APOLLO VALVES 7812001 Ball Valve, 2 Inch Full Port, 85 Bronze, Sea Flng
€623.97 /μονάδα