Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APOLLO VALVES 771412760 Ball Valve, Size 1/4 Inch NPT, Full Port, Bronze, Latch Lever | BY4LUG

APOLLO VALVES 771412760 Ball Valve, Μέγεθος 1/4 Inch NPT, Full Port, Bronze, Latch Lever

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: BY4LUG Μοντέλο: 771412760

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€83.77 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςBall Valve
Τύπος σύνδεσηςFNPT
Μέγεθος1 / 4 "
Στυλ316 Ανοξείδωτη μπάλα & στέλεχος
ΧαρακτηριστικάΜοχλός και περικόχλιο από ανοξείδωτο ατσάλι με μανδάλωση, γειωμένη σφαίρα και στέλεχος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3555

Λεπτομέρειες:

    • Σειρά: Bronze Full-Port Ball Valve

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος σύνδεσηςΜέγεθοςΧαρακτηριστικάΤιμή
APOLLO VALVES 77-144-01 Full Port Ball Valve, Bronze, 3/4 Inch Size | AK2BJE 7714401 77-144-01NPT3 / 4 "-€132.34
RFQ
APOLLO VALVES 77-143-01 Full Port Ball Valve, Bronze, 1/2 Inch Size | AK3MYY 7714301 77-143-01NPT1 / 2 "-€70.56
RFQ
APOLLO VALVES 77-149-01 Full Port Ball Valve, Bronze, 2.5 Inch Size | AL2BLM 7714901 77-149-01NPT2.5 "-€1,598.31
RFQ
APOLLO VALVES 77-145-64 Full Port Ball Valve, Bronze, 1 Inch Size | AL4LZA 7714564 77-145-64NPT1"-€231.31
RFQ
APOLLO VALVES 77-147-01 Full Port Ball Valve, Bronze, 1.5 Inch Size | AL4YJU 7714701 77-147-01NPT1.5 "-€348.14
RFQ
APOLLO VALVES 77-143-27 Full Port Ball Valve, Bronze, 1/2 Inch Size | AM9DUR 7714327 77-143-27NPT1 / 2 "-€101.12
RFQ
APOLLO VALVES 7714945 Ball Valve, 2-1/2 Inch NPT, Full Port, Bronze, Less Lever and Nut | BY3QJF 7714945FNPT2 1/2 λίβρεςΛιγότερο μοχλός και καρύδι€1,301.33

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APOLLO VALVES 771412760 Ball Valve, Μέγεθος 1/4 Inch NPT, Full Port, Bronze, Latch Lever
€83.77 /μονάδα