Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APOLLO VALVES 771052735 Ball Valve, Size 1 Inch NPT, Full Port, Bronze, Latch Lever, Ptfe | BZ9LGN

APOLLO VALVES 771052735 Ball Valve, Μέγεθος 1 Inch NPT, Full Port, Bronze, Latch Lever, Ptfe

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: BZ9LGN Μοντέλο: 771052735
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
€115.98 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςBall Valve
Τύπος σύνδεσηςFNPT
Μέγεθος1"
ΧαρακτηριστικάΜοχλός και παξιμάδι μανδάλωσης από ανοξείδωτο χάλυβα, επένδυση VTFE (PTFE)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.494

Λεπτομέρειες:

    • Σειρά: Bronze Full-Port Ball Valve

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος σύνδεσηςΧειρισμός υλικούΜέγεθος σωλήναΜέγεθοςΧαρακτηριστικάΤιμή
APOLLO VALVES 77-102-01 Bronze Ball Valve Inline Fnpt 3/8 In | AB9NPM 2EEK1 77-102-01FNPT x FNPTΕπίχρυσος χάλυβας με λαβή βινυλίου3 / 8 "--€45.36
APOLLO VALVES 77-103-01 Bronze Ball Valve Inline Fnpt 1/2 In | AB9NPN 2EEK2 77-103-01FNPT x FNPTΕπιχρυσωμένο χάλυβα1 / 2 "--€60.72
APOLLO VALVES 77-104-01 Bronze Ball Valve Inline Fnpt 3/4 In | AB9NPP 2EEK3 77-104-01FNPT x FNPTΕπίχρυσος χάλυβας με λαβή βινυλίου3 / 4 "--€101.67
APOLLO VALVES 77-105-01 Bronze Ball Valve Inline Fnpt 1 In | AB9NPQ 2EEK4 77-105-01FNPT x FNPTΕπίχρυσος χάλυβας με λαβή βινυλίου1"--€148.16
APOLLO VALVES 77-106-01 Bronze Ball Valve Inline Fnpt 1-1/4 In | AB9NPR 2EEK5 77-106-01FNPT x FNPTΕπίχρυσος χάλυβας με λαβή βινυλίου1.25 "--€160.26
APOLLO VALVES 77-107-01 Bronze Ball Valve Inline Fnpt 1-1/2 In | AB9NPT 2EEK6 77-107-01FNPT x FNPTΕπίχρυσος χάλυβας με λαβή βινυλίου1.5 "--€230.80
APOLLO VALVES 77-108-01 Bronze Ball Valve Inline Fnpt 2 In | AB9NPU 2EEK7 77-108-01FNPT x FNPTΕπίχρυσος χάλυβας με λαβή βινυλίου2"--€452.63

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APOLLO VALVES 771052735 Ball Valve, Μέγεθος 1 Inch NPT, Full Port, Bronze, Latch Lever, Ptfe
€115.98 /μονάδα