Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APOLLO VALVES 77-904-01 Bronze Ball Valve Inline Sae 3/4 In | AA9DBJ 1CKJ8

APOLLO VALVES 77-904-01 Bronze Ball Valve Inline Sae 3/4 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9DBJ Μοντέλο: 77-904-01Cross Ref: 1CKJ8

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη
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
€94.88 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςBall Valve
Υλικό μπάλαςΕπιχρωμιωμένος ορείχαλκος
Ομάδα προϊόντων Ball ValveΧειροκίνητο
Υλικό σώματοςΧαλκί
Τύπος σώματοςΣτη γραμμή
Τύπος σύνδεσηςΣΑΕ x ΣΑΕ
Χειρισμός υλικούΕπίχρυσος χάλυβας με λαβή βινυλίου
Τύπος λαβήςΜοχλός
Μέγιστη. ΠίεσηWOG 600 psi
Μέγιστη. Πίεση ατμούWSP 150 psi
Μέγεθος σωλήνα3 / 4 "
ΛιμάνιΠλήρης
Υλικό σφραγίδαςPTFE
Υλικό καθίσματοςRptfe
Υλικό μίσχωνΟρείχαλκος
Τύπος μίσχουΑπόδειξη έκρηξης
Θερμ. Εύρος-20 βαθμούς έως 450 βαθμούς F
Δομή βαλβίδων2-κομμάτι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.8325
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)16.26
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ8481801085
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος σύνδεσηςΜέγεθος σωλήναΜέγεθοςΧαρακτηριστικάΤιμή
APOLLO VALVES 77-902-01 Bronze Ball Valve Inline Sae 3/8 In | AA9DBG 1CKJ6 77-902-01ΣΑΕ x ΣΑΕ3 / 8 "--€51.84
APOLLO VALVES 77-903-01 Bronze Ball Valve Inline Sae 1/2 In | AA9DBH 1CKJ7 77-903-01ΣΑΕ x ΣΑΕ1 / 2 "--€53.18
APOLLO VALVES 77-905-01 Bronze Ball Valve Inline Sae 1 In | AA9DBK 1CKJ9 77-905-01ΣΑΕ x ΣΑΕ1"--€137.17
APOLLO VALVES 77-906-01 Bronze Ball Valve Inline Sae 1-1/4 In | AA9DBL 1CKK1 77-906-01ΣΑΕ x ΣΑΕ1.25 "--€175.68
APOLLO VALVES 77-907-01 Bronze Ball Valve Inline Sae 1-1/2 In | AA9DBM 1CKK2 77-907-01ΣΑΕ x ΣΑΕ1.5 "--€238.09
APOLLO VALVES 77-908-01 Bronze Ball Valve Inline Sae 2 In | AA9DBN 1CKK3 77-908-01ΣΑΕ x ΣΑΕ2"--€335.04
APOLLO VALVES 7790146 Ball Valve, Size 1/4 Inch, O-Ring Boss, Full Port, Bronze | BY4LXP 77901463-Way Συγκόλληση-1 / 4 "Μοχλός μανδάλωσης, κλειδώματος μόνο σε κλειστή θέση€98.13

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APOLLO VALVES 77-904-01 Bronze Ball Valve Inline Sae 3/4 In
€94.88 /μονάδα